スミス・クーパー組合
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4034U001 | 304ステンレススチール | 3000 | FNPT | 2915 psi @ 100度F | 1905 psi @ 400度F | 1-31 / 64」 | 1 / 8 " | ¥10,061 | |
A | S3014U040 | 304ステンレススチール | 150 | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 5-51 / 64」 | 4" | ¥87,949 | |
B | S3716U012 | 316ステンレススチール | 150 | ソケット溶接 | 150 psi @ 150度F | 150のプサイ | 2-11 / 16」 | 1.25 " | ¥24,545 | |
B | S3716U004 | 316ステンレススチール | 150 | ソケット溶接 | 150 psi @ 150度F | 150のプサイ | 1-39 / 64」 | 1 / 2 " | ¥7,749 | |
B | S3716U014 | 316ステンレススチール | 150 | ソケット溶接 | 150 psi @ 150度F | 150のプサイ | 3.031 " | 1.5 " | ¥27,605 | |
C | S4036U003 | 316ステンレススチール | 3000 | FNPT | 2915 psi @ 100度F | 2080 psi @ 400度F | 1-21 / 32」 | 3 / 8 " | ¥12,826 | |
C | S4036U001 | 316ステンレススチール | 3000 | FNPT | 2915 psi @ 100度F | 2080 psi @ 400度F | 1-31 / 64」 | 1 / 8 " | ¥11,700 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 円筒ころ軸受
- ストレージビルディングアクセサリ
- 自動車試験機器
- USB充電器レセプタクル
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- 空気圧ツール
- ボルト
- スターターとコンタクター
- 排水管洗浄装置
- ヒートガンとアクセサリー
- CANTEX 電気ボックス
- GRAINGER PVCフィルムストック
- WARNER ELECTRIC C面クラッチトルク
- APPROVED VENDOR クランプホースエンド
- EDWARDS SIGNALING 基礎/拡張キット
- COOPER B-LINE B367シリーズXNUMX穴閉角
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3 方横型フルポートボールバルブ、DIN ソケット、FKM、メトリック
- OIL SAFE ハブキット
- KIDDE ロックボックス
- B&K PRECISION スイープ関数発生器