入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪プライヤーセット |
ボア径用。 | 3 / 8〜2 " |
軸径用 | 1 / 4〜2 " |
Handle | クッショングリップ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 18 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
春帰り | いいえ |
先端角度(度) | 0、45と90 |
チップ径 | 0.038 "、0.047"、0.070 " |
チップサイズ | 0.038、0.047、0.070 " |
ヒントタイプ | 交換可能 |
UPC | 662679031732 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | チップサイズ | ボア径用。 | 軸径用 | ヒントタイプ | Handle | ハンドルデザイン | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J361 | 0.108および0.120 " | 2-7 / 16から4 " | 1-1/2 to 3-3/4" | 交換可能 | 希望のサイズでロックするスプリング式ラチェット付きクッショングリップ | クッショングリップ | 18 | 9.5 " | ¥34,586 | ||
J360A | 0.038および0.070 " | 3 / 8〜3 " | 1/4 to 3-11/32" | 固定の | クッショングリップ | クッショングリップ | 6 | 5 7/8 "から7/1" | ¥32,907 | ||
J360C | 0.038および0.070 " | 3 / 8〜2 " | 1 / 4〜2 " | 固定の | リターンスプリング付きエアクッショングリップ | エアクッショングリップ | 4 | 5 3/4 "から7/1" | ¥23,468 | ||
J360B | 0.038、0.047、0.070、0.090 " | 3 / 8〜3 " | 1/4 to 3-11/32" | 固定の | クッショングリップ | クッショングリップ | 12 | 5 11/16 "から9/1" | ¥73,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。