DAYTON ラジアルブレード圧力ブロワー、ドライブパッケージ付き
形式 | モデル | ハウジングの長さ | ブロワーRPM | CFM @ 4.000インチSP | ハウジングの幅 | 入口径 | 最大ブロワーRPM | モーターエンクロージャー | モーターフレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AH59 | 44.437 " | 1696 | 12,543 | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 324T | ¥2,266,631 | |
A | 7AH47 | 44.437 " | 1242 | 7492 | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 256T | ¥1,987,686 | |
A | 7AH61 | 44.437 " | 1831 | - | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 324T | ¥2,271,843 | |
A | 7AH43 | 44.437 " | 1130 | 6131 | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 254T | ¥1,965,673 | |
A | 7AH51 | 44.437 " | 1382 | 9114 | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 284T | ¥2,237,531 | |
A | 7AH53 | 44.437 " | 1592 | - | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 284T | ¥2,212,800 | |
A | 7AH57 | 44.437 " | 1712 | - | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 286T | ¥2,155,816 | |
A | 7AH49 | 44.437 " | 1453 | - | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 256T | ¥1,994,493 | |
A | 7AH55 | 44.437 " | 1483 | 10,243 | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 286T | ¥2,161,244 | |
A | 7AH45 | 44.437 " | 1325 | - | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 254T | ¥1,966,447 | |
A | 7AH67 | 49 1 / 16 " | 1140 | 9834 | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 防滴オープン | 256T | ¥1,714,894 | |
A | 7AH85 | 49 1 / 16 " | 1621 | - | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 防滴オープン | 326T | ¥2,482,909 | |
A | 7AH68 | 49 1 / 16 " | 1140 | 9834 | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 完全密閉型ファン冷却 | 256T | ¥1,861,946 | |
A | 7AH74 | 49 1 / 16 " | 1315 | - | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 完全密閉型ファン冷却 | 284T | ¥2,003,730 | |
A | 7AH79 | 49 1 / 16 " | 1295 | 12,304 | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 防滴オープン | 324T | ¥2,316,719 | |
A | 7AH65 | 49 1 / 16 " | 1180 | - | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 防滴オープン | 254T | ¥1,711,717 | |
A | 7AH64 | 49 1 / 16 " | 1032 | 8020 | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 完全密閉型ファン冷却 | 254T | ¥1,943,178 | |
A | 7AH63 | 49 1 / 16 " | 1032 | 8020 | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 防滴オープン | 254T | ¥1,688,718 | |
A | 7AH66 | 49 1 / 16 " | 1180 | - | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 完全密閉型ファン冷却 | 254T | ¥1,966,177 | |
A | 7AH81 | 49 1 / 16 " | 1515 | - | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 防滴オープン | 324T | ¥2,321,114 | |
A | 7AH70 | 49 1 / 16 " | 1254 | - | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 完全密閉型ファン冷却 | 256T | ¥1,936,801 | |
A | 7AH83 | 49 1 / 16 " | 1387 | 13,711 | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 防滴オープン | 326T | ¥2,492,098 | |
A | 7AH82 | 49 1 / 16 " | 1515 | - | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 完全密閉型ファン冷却 | 324TS | ¥2,313,999 | |
A | 7AH78 | 49 1 / 16 " | 1416 | - | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 完全密閉型ファン冷却 | 286T | ¥2,003,632 | |
A | 7AH76 | 49 1 / 16 " | 1208 | 10,935 | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 完全密閉型ファン冷却 | 286T | ¥2,010,188 | |
A | 7AH72 | 49 1 / 16 " | 1167 | 10,272 | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 完全密閉型ファン冷却 | 284T | ¥2,026,548 | |
A | 7AH86 | 49 1 / 16 " | 1621 | - | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 完全密閉型ファン冷却 | 326T | ¥2,482,909 | |
A | 7AH69 | 49 1 / 16 " | 1254 | - | 15.375 " | 19-1 / 4」 | 1736 | 防滴オープン | 256T | ¥1,721,917 | |
A | 7AH94 | 54 " | 1103 | - | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 完全密閉型ファン冷却 | 256T | ¥2,704,058 | |
A | 7AH91 | 54 " | 981 | 10,915 | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 防滴オープン | 256T | ¥2,499,565 | |
A | 7AH87 | 54 " | 925 | 9641 | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 防滴オープン | 254T | ¥2,461,527 | |
A | 7AJ05 | 54 " | 1319 | - | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 防滴オープン | 324T | ¥3,146,376 | |
A | 7AJ02 | 54 " | 1270 | - | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 完全密閉型ファン冷却 | 286T | ¥2,788,607 | |
A | 7AJ00 | 54 " | 1130 | 14,113 | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 完全密閉型ファン冷却 | 286T | ¥2,794,649 | |
A | 7AH90 | 54 " | 1009 | - | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 完全密閉型ファン冷却 | 254T | ¥2,712,513 | |
A | 7AH93 | 54 " | 1103 | - | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 防滴オープン | 256T | ¥2,489,174 | |
A | 7AH92 | 54 " | 981 | 10,915 | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 完全密閉型ファン冷却 | 256T | ¥2,714,449 | |
A | 7AH96 | 54 " | 1012 | 11,597 | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 完全密閉型ファン冷却 | 284T | ¥2,798,629 | |
A | 7AH88 | 54 " | 925 | 9641 | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 完全密閉型ファン冷却 | 254T | ¥2,715,988 | |
A | 7AH89 | 54 " | 1009 | - | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 防滴オープン | 254T | ¥2,458,053 | |
A | 7AJ07 | 54 " | 1278 | 17,135 | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 防滴オープン | 326T | ¥3,285,570 | |
A | 7AJ03 | 54 " | 1205 | 15,661 | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 防滴オープン | 324T | ¥3,141,978 | |
A | 7AH98 | 54 " | 1137 | - | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 完全密閉型ファン冷却 | 284T | ¥2,786,708 | |
A | 7AJ09 | 54 " | 1319 | 17,949 | 17 " | 21-1 / 4」 | 1569 | 防滴オープン | 326T | ¥3,317,686 |
ドライブパッケージ付きラジアルブレード圧力ブロワー
Dayton ラジアルブレード圧力ブロワーは小型排気システムで使用され、空気中の塵、砂、その他の汚染物質を効率的に除去します。 これらのブロワーは、化学処理、ガスブースター、空気輸送、炉ブロワー、ガス排出、冷却および乾燥プロセスなどの用途に最適です。 自動洗浄ホイールとボール ベアリングが統合されているため、スムーズで継続的な操作が可能です。また、効率的に粉塵を除去するために 8 つの排出位置まで回転できる頑丈なスチール製ハウジングを備えています。 また、ベルトドライブ設計を採用しているため、速度に柔軟性があり、OSHA 準拠のファン ガードが備えられており、偶発的な危険を防止します。 17 ~ 21 インチの範囲の排出高さで利用できる、ドライブ パッケージ付きのベルト ドライブ ブロワーの幅広い製品ラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトサンダー
- スターラー
- パネル保持クリップ
- 交換用タグ
- ハイトゲージ
- タスクライト
- カップリングの首輪とアダプター
- オフィスおよび医療カート
- 冷凍試験装置
- プラスチック
- BROAN NUTONE 業務用電気ウォールヒーター
- OSBORN ペイントブラシラウンドサッシ
- ANVIL 亜鉛メッキ可鍛鉄減速機
- K S PRECISION METALS アルミ丸棒
- Cementex USA メートルフラッシュ接続六角ソケット、3/8 インチ角ドライブ
- VESTIL HPRO シリーズ表面実装型高プロファイル機械ガード
- BALDOR / DODGE QDシリーズ N、Vベルトシーブ
- WEG W22 ブレーキモーター用ブレーキディスク
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼硬化スパイラルマイターギヤ
- BROWNING TP110Lシリーズ トルクリミッタ