DAYTON 7AH74ベルトドライブブロワー(ドライブパッケージ付き)208-230 / 460 V
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1315 |
CFM @ 5.000インチSP | 11,653 |
CFM @ 6.000インチSP | 10,691 |
CFM @ 7.000インチSP | 9734 |
CFM @ 8.000インチSP | 8775 |
CFM @ 9.000インチSP | 7756 |
dBA @ 5フィート | 92 |
排出高さ(インチ) | 19 |
排出幅(インチ) | 15.375 |
全負荷アンペア | 64.3-58.2/29.1 |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 51.25 " |
ハウジングの長さ | 49 1 / 16 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 15.375 " |
Hz | 60 |
入口径 | 19-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 1736 |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 284T |
モーターHP | 25 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1770 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 2-3 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 33 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 12 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 672.68 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | TW |
モデル | ハウジングの長さ | ブロワーRPM | CFM @ 4.000インチSP | ハウジングの幅 | 入口径 | 最大ブロワーRPM | モーターエンクロージャー | モーターフレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AH43 | 44.437 " | 1130 | 6131 | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 254T | ¥1,965,673 | |
7AH45 | 44.437 " | 1325 | - | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 254T | ¥1,966,447 | |
7AH47 | 44.437 " | 1242 | 7492 | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 256T | ¥1,987,686 | |
7AH49 | 44.437 " | 1453 | - | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 256T | ¥1,994,493 | |
7AH51 | 44.437 " | 1382 | 9114 | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 284T | ¥2,237,531 | |
7AH53 | 44.437 " | 1592 | - | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 284T | ¥2,212,800 | |
7AH55 | 44.437 " | 1483 | 10,243 | 13.75 " | 17-1 / 4」 | 1933 | 防滴オープン | 286T | ¥2,161,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。