ドラムミキサー
ドラムミキサーは、粉末および粒状の固体を水溶液または粘稠な液体に混合またはブレンドするために使用されます。 Raptor Supplies では、Dayton、QEP、Stenner などのブランドのドラム ミキサーを幅広く提供しています。
実験用ミキサー
オープンドラムミキサー、316ステンレス鋼
Dayton オープンドラムミキサーは、タンクの内容物を均一な混合物に混合するために製造されています。 低粘度の液体を混合したり、水、軽油、シロップに低濃度の固体を溶解したりするのに適しています。 これらのミキサーには、内容物を混合するための上部に TEFC モーター ヘッド、端にプロペラ付きの回転シャフトが付いています。 Dayton オープン ドラム ミキサーは、別のドラムのヘッドに快適に取り付けることができ、最適な混合を実現する調整可能なシャフトを備えています。 シャフト直径 5/8 インチおよび 1/2 インチのオープン ドラム ミキサーからお選びいただけます。
Dayton オープンドラムミキサーは、タンクの内容物を均一な混合物に混合するために製造されています。 低粘度の液体を混合したり、水、軽油、シロップに低濃度の固体を溶解したりするのに適しています。 これらのミキサーには、内容物を混合するための上部に TEFC モーター ヘッド、端にプロペラ付きの回転シャフトが付いています。 Dayton オープン ドラム ミキサーは、別のドラムのヘッドに快適に取り付けることができ、最適な混合を実現する調整可能なシャフトを備えています。 シャフト直径 5/8 インチおよび 1/2 インチのオープン ドラム ミキサーからお選びいただけます。
ドラムミキサー、1/2 HP、316ステンレス鋼
Dayton ドラムミキサーは、タンクの内容物を混合して均一な混合物を作るように設計されています。 低粘度流体の混合に適しています。 低濃度の固体を水、軽油、シロップに溶解します。 これらのドラムミキサーは、ミキシング用に調整可能なシャフトを備えており、別のドラムのヘッドに簡単に取り付けることができます。 ドラムミキサーはバングエンタータイプとサイドマウントタイプからお選びいただけます。 Raptor Supplies..
Dayton ドラムミキサーは、タンクの内容物を混合して均一な混合物を作るように設計されています。 低粘度流体の混合に適しています。 低濃度の固体を水、軽油、シロップに溶解します。 これらのドラムミキサーは、ミキシング用に調整可能なシャフトを備えており、別のドラムのヘッドに簡単に取り付けることができます。 ドラムミキサーはバングエンタータイプとサイドマウントタイプからお選びいただけます。 Raptor Supplies..
アジテーターエアミキサー
Dayton アジテーター エア ミキサーは、塗料バケツの成分を混合して滑らかな混合物を提供し、気泡を除去するように設計されています。 これらは 316 ステンレス鋼で作られており、最大 55 ガロンのバケットをカバーします。 これらのミキサーは通常、蓋付きの容器に使用され、組み立てと保管が簡単な取り外し可能なシャフトを備えています。 シャフトの長さ 12 インチおよび 32 インチの撹拌エア ミキサーからお選びください。
Dayton アジテーター エア ミキサーは、塗料バケツの成分を混合して滑らかな混合物を提供し、気泡を除去するように設計されています。 これらは 316 ステンレス鋼で作られており、最大 55 ガロンのバケットをカバーします。 これらのミキサーは通常、蓋付きの容器に使用され、組み立てと保管が簡単な取り外し可能なシャフトを備えています。 シャフトの長さ 12 インチおよび 32 インチの撹拌エア ミキサーからお選びください。
Ibcミキサー栓316ステンレス鋼
Dayton IBC ミキサーは、中間バルクコンテナ内の材料を混合するのに最適で、プロペラ羽根が折りたたまれて栓穴からの進入が可能になるのが特徴です。 これらのユニットは、ある容器から別の容器に快適に移動でき、低粘度の液体の混合/ブレンドに最適です。 1/2 および 3/4 HP オプションで利用可能なこれらの IBC ミキサーの中からお選びください。
Dayton IBC ミキサーは、中間バルクコンテナ内の材料を混合するのに最適で、プロペラ羽根が折りたたまれて栓穴からの進入が可能になるのが特徴です。 これらのユニットは、ある容器から別の容器に快適に移動でき、低粘度の液体の混合/ブレンドに最適です。 1/2 および 3/4 HP オプションで利用可能なこれらの IBC ミキサーの中からお選びください。
タンクミキサーダイレクトドライブ、316ステンレス鋼
Dayton タンクミキサーは、軽油やシロップなどの低粘性流体を含む小型タンクとオープンヘッドドラムを混合するために設計されています。 快適に取り付けることができ、シャフト角度をあるコンテナから別のコンテナに簡単に移動できます。 タンクリムへのエア駆動ミキサークランプと、プロペラを最大 48 インチまで延長する標準シャフトを備えています。 1 および 2 HP オプションで利用可能なこれらのタンク ミキサーを幅広い選択肢からお選びください。
Dayton タンクミキサーは、軽油やシロップなどの低粘性流体を含む小型タンクとオープンヘッドドラムを混合するために設計されています。 快適に取り付けることができ、シャフト角度をあるコンテナから別のコンテナに簡単に移動できます。 タンクリムへのエア駆動ミキサークランプと、プロペラを最大 48 インチまで延長する標準シャフトを備えています。 1 および 2 HP オプションで利用可能なこれらのタンク ミキサーを幅広い選択肢からお選びください。
タンクミキサーギアドライブ、316ステンレス鋼
Dayton タンクミキサーはギアドライブと統合されており、オープントップのスチールタンク内で効率的に混合できます。 これらのミキサーはタンクの壁に簡単に取り付けられ、取り付けクランプを使用して位置を決めることができます。 全閉ファン冷却の電気モーターとタンク壁をクランプする取り付けブラケットを備えています。 48 インチおよび 60 インチのシャフト長のオプションが用意されているこれらのタンク ミキサーからお選びください。
Dayton タンクミキサーはギアドライブと統合されており、オープントップのスチールタンク内で効率的に混合できます。 これらのミキサーはタンクの壁に簡単に取り付けられ、取り付けクランプを使用して位置を決めることができます。 全閉ファン冷却の電気モーターとタンク壁をクランプする取り付けブラケットを備えています。 48 インチおよび 60 インチのシャフト長のオプションが用意されているこれらのタンク ミキサーからお選びください。
ハンドヘルドエアミキサーサイズ5〜10ガロン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
32V130 | AC6BZT | ¥133,231 |
Ibcミキサー1 / 2Hp316ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
32V125 | AC6BZM | ¥376,397 |
ドラムミキサー、120V、2スピード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
21700 | CH6JCZ | ¥52,107 | 詳細を参照してください。 |
ドラムミキサー
Raptor Supplies は、さまざまな混合作業に対応する、Dayton、QEP、Stenner の強力撹拌機、IBC、ラボ用、ハンドヘルド、パワー、タンク、オープン ドラム ミキサーを幅広く提供しています。 これらのミキサーは、粉末および粒状固体を水溶液または粘性液体に混合またはブレンドするために設計されています。 それらのほとんどは、孔食や隙間腐食に対する耐性を提供する 316 ステンレス鋼ボディを備えています。 オープン型 TEFC 電動ギア ミキサーの最大速度は 2200 rpm、長さは 24-1/2 インチです。
軽量で持ち運びに便利なハンドヘルドミキサーは、ストールや過熱のない低速混合用のエアコントロールバルブを備えています。 これらのミキサーは、主に5〜10ガロンの容量があり、50〜80psiの圧力範囲でも利用できるオープントップコンテナで使用されます。 また、120 VAC定格の単一モーター、PVC取り付けブラケット、および肥料に使用されるソーダ灰溶液の製造に最適なグラスファイバーシャフトを備えたUL認定のタンクミキサーも提供しています。 これらのミキサーは、さまざまな馬力定格、モータータイプ、回転速度で利用できます。 Raptor Supplies.
よくある質問
ドラムミキサーを選ぶ際に考慮すべき要素は何ですか?
重要な要因には、混合する材料の種類、必要な混合速度、ドラムのサイズ、および必要な容量が含まれます。
ドラム攪拌ミキサーはどのように維持されますか?
ドラム攪拌機ミキサーの定期的なメンテナンスには、攪拌機とドラムの摩耗と損傷の検査、およびコンポーネントの定期的なクリーニングと潤滑が含まれる必要があります。
詳細はこちら
- 仕上げツール
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 詮索好きな道具
- はかりとはかり付属品
- 機械
- 金属製ユーティリティカート
- 特殊なバイスとコンポーネント
- クーラントミキサー
- ヤードランプ
- 別れおよび溝入れ工具
- WESTWARD ポータブルツールボックス
- APPLETON ELECTRIC 危険な場所の磁気コンビネーションモータースターター
- EXAIR サーモスタット付きNEMA12キャビネットクーラー、長さ9.75インチ
- CAMPBELL 腹筋ウェルシールインチ
- NAUGATUCK 銅の長方形のフロートボール
- FOL-DA-TANK ネジ付きフランジ、アルミニウム
- COOPER B-LINE B309シリーズビームクランプ
- LUMAPRO 充電式ハンドランプ
- SLOAN ハンガーブラケット
- GRAINGER ストレッチラップディスペンサー