スクエアD PJLシリーズ 配線用遮断器
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PJL36080U31A | 800 | 600 | - | 見積依頼
|
A | PJL36080CU31A | 800 | 600 | - | 見積依頼
|
B | PJL36100 | 1000 | - | ¥5,034,707 | |
A | PJL36100CU41A | 1000 | 600 | ¥2,769,399 | 見積依頼
|
C | PJL36100AA | 1000 | 600 | ¥2,463,751 | 見積依頼
|
A | PJL36100U41A | 1000 | 600 | ¥2,475,945 | 見積依頼
|
B | PJL36100U44A | 1000A | 600V | ¥2,080,163 | |
C | PJL36000S12 | 1200 | 600 | - | 見積依頼
|
A | PJL36120CU41A | 1200 | 600 | - | 見積依頼
|
B | PJL36120U44A | 1200A | 600V | - | 見積依頼
|
D | PJL36120U41A | 1200A | 600V | ¥3,066,344 |
PJLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
スクエア D PJL シリーズ サーキット ブレーカは、過電流や短絡状態から電気機器を保護するために使用されます。 これらの回路ブレーカーは、短時間、長時間および瞬間的なトリップのためのプログラム可能な電子トリップを備えており、500 kcmil から 3 AWG までの範囲のサイズのワイヤ (銅 / アルミニウム) に対応するラインおよび負荷側ラグ端子を備えています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは最大 1200A の電流定格を提供し、100VAC で 240kA、65VAC で 480kA、25VAC で 600kA の遮断容量を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タッピングツール
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- 水接触表示テープ
- プラスチック製の穴あきシート
- ビルトインロッカーロック
- ラボウェア
- 空気圧ツール
- ダイヤフラムポンプ
- 特殊安全ツール
- 実験室のドラフトおよび付属品
- APPROVED VENDOR 管状取り付けポスト10インチ
- MOODY TOOL ミニマイナスドライバー
- PALMGREN 交換用ベルト
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、セルロース、20ミクロン
- HOFFMAN Spectra Cool N43 シリーズ 狭い屋内エンクロージャ エアコン
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーユニオンボールチェックバルブねじ山付きエンド、FKM
- EATON クイック コネクト ヘビー デューティー セーフティ スイッチ
- MARTIN SPROCKET フェイススパナ
- BALDWIN FILTERS ボウル