FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 電動ニブラー 6 ゲージ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ニブラー |
アンペア@ 120V | 11.8 |
ベアリング | ダストシール |
コード | 16のフィート |
最小カット半径 | 3-3 / 8」 |
無負荷ストローク/分 | 750 |
速度範囲 | 1から750 rpm |
ステンレス鋼の容量 | 12ゲージ |
鋼の容量 | 6ゲージ |
工具長 | 13 " |
工具重量 | 8.4ポンド |
船の重量(kg) | 5.2 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8467290090 |
プロダクト | モデル | アンペア@ 120V | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラック 1.3CSE | 3.5 | 11.25 " | 3.9ポンド | ¥285,804 | ||
BLK 3.5 | 11.8 | 13 " | 7.7ポンド | ¥627,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。