PARKER オスアダプター、真鍮、MNPT
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 T2HF-B | - | MNPT x CPI(TM) チューブスタブ | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥490 | |
A | 8MA8N-B | 3 / 4-20 | MNPT x A-LOK(R)チューブエンド | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥1,039 | |
A | 4MA4N-B | 7 / 16-20 | MNPT x A-LOK(R)チューブエンド | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥503 | |
A | 6MA6N-B | 9 / 16-20 | MNPT x A-LOK(R)チューブエンド | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥711 |
オスアダプター、真鍮、MNPT
パーカーのオスアダプターはシングルフェルールフィッティングで、計装における高圧、振動、真空の用途に最適です。 これらの圧縮継手は組み立てが簡単で、MNPT x A-LOK 接続ネジを備えた真鍮製で、漏れ防止動作と簡単な取り付けを保証します。 二硫化モリブデンでコーティングされたナットが低トルクを実現し、Parker Suparcase フェルールが優れた耐食性を実現します。 パイプ サイズ 1/8、1/4、3/8、1/2、および 3/4 インチのオス アダプターを幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リーダーアイウェア
- レンジフード
- ステンレス鋼突合せ溶接管継手
- スラストベアリング
- はしご安全ケージ
- 殺虫剤と害虫駆除
- 空気処理
- 消防服および付属品
- 特殊ファンとアクセサリー
- 空気圧モーター
- LEGACY AROシリーズ、交換カプラーおよびプラグキット
- GENERAL ELECTRIC モールドケースサーキットブレーカ:TFJシリーズ
- SAF-T-FENCE アングルパネルキット
- APPROVED VENDOR ホースバーブスイベル真鍮
- DIXON 90度の女性の肘
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ リフティング バー
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ガラス
- HUMBOLDT 高速土壌処理装置
- SMC VALVES 終了ストップ
- BOSTON GEAR 20 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじ付き