FEIN POWER TOOLS
フィルタ
パワーツール
機械加工
研磨剤
クリーニング
ハンドツール
空気力学
配管
Electrical
潤滑
パワーツール フィルタ
仕上げツール全ラインナップを見る
アングルグラインダー 手の届きにくい場所のすみ肉溶接をすばやく除去するように設計された頑丈なアングルグラインダーキット。 1350から3750の範囲の無負荷回転数定格、バレルグリップハンドル、スピンドルブレーキを備えています。 フリースディスク、プロファイリングストーン、防振ハンドルが付属しています
ベルト/ディスクサンダー 金属、プラスチック、樹脂、複合材、または木材で構成されたワークピースの研削、仕上げ、研磨、輪郭加工、バリ取りに最適なXNUMXフレーズモーターを搭載した高性能ベルトグラインダー。 特許取得済みのベルトテンションシステムと取り外し可能なスワーフコレクターを備えています
ベベラー 電気ポリッシャーとバッファー ワックスや洗浄剤とともに使用して、車両、精密機器、金属、医療機器を洗浄します。 研削、サテン仕上げ、鏡面仕上げ研磨に適しています。 無負荷速度は2700〜7000rpmの範囲です
振動工具アクセサリ 丸鋸、ガラスフック、スクレーパー、および木材、プラスチック、石膏ボードを正確に切断するためのSuperCut PrecisionE-cutブレードが含まれています。 クリーニングブロック、サンディングパッド、サンドペーパーもご利用いただけます
サンダーアクセサリー サンダーグラインダーアクセサリー サンダーポリッシャーアクセサリー
パワーソーとアクセサリー全ラインナップを見る
チョップソーとカットオフマシン アルミニウムやステンレス鋼などのマイルドで薄い金属を高速かつ正確に切断するように設計された頑丈なスラッガーメタルカッティングソー。 低速、高トルクのモーターを備えています。 鋳造アルミニウムベース; ステンレス鋼構造およびクイックリリーステーブル/ベースクランプ
丸鋸刃 軟鋼とステンレス鋼を高速かつ正確に切断するために使用されます。 従来のブレードチップよりも鋭く長い超硬チップを備え、最大回転数は1300です。
パワー弓のこアクセサリー パワーハックソーブレード パワー弓のこ レシプロソーブレード
掘削アクセサリー全ラインナップを見る
環状カッター 磁気ドリルプレスのアーバーとアダプター 最大3/4インチの厚さの材料に穴を開けるのに理想的な金属カッターセットが含まれています。 高速度鋼製で、バネ仕掛けのパイロットピンを使用してカッターを中央に配置し、スラグを排出します。 アーバーアセンブリとパイロットピンも利用可能
パワーシアーズ全ラインナップを見る
電気せん断アクセサリ 電気シャーとニブラーのカスタマイズに使用されるニブラーパンチ、ニブラーダイ、シャーブレードが含まれています
電気ばさみ 最大14ゲージのステンレス鋼を切断できる頑丈な板金鋏。 特許取得済みのスワーフサプレッサー、XNUMX重反転ブレード、高性能モーターを備えています
パワードリル全ラインナップを見る
磁気ドリルプレス 鋼、ステンレス鋼、硬質金属に穴を開けるのに最適です。 1-1 / 4 hpモーターを搭載し、無負荷回転数は680です。
ファインパワーツールについて
ファインは150年以上にわたってさまざまな信頼性の高い電動工具を製造してきました。 それらは、金属、内装、自動車の作業用に、さまざまな穴あけ、研削、切断、固定、表面処理ツール、および研磨剤を提供します。 ファインツールは、コードレスドリル、パワードリル、磁気ベースドリル、タッパーなど、さまざまなサイズ、寸法、RPMのさまざまなドリルを提供しています。 これらの軽量ツールは操作が簡単で、人間工学に基づいたハンドルを備えた堅牢な設計になっています。 ファイン電動工具の製品ラインには、電動弓のこ、丸鋸刃、フラッシュカット鋸、チョップソー、カットオフマシン、エアハックソーなどのさまざまな切削工具が含まれます。 ファイン切削工具は、さまざまなハンドルオプションを備えたさまざまな切削能力で利用できます。 同社はまた、サンディングベルト、研磨ベルト、サンドペーパーシート、サンダー、電動ポリッシャー、マウントされていないフラップホイールなどの表面処理および研磨製品の完全なラインを製造しています。