屋根裏部屋の排気換気装置
切妻屋根裏換気装置、120V
Dayton 切妻屋根裏換気装置は、屋根裏の空気を冷却して循環させ、空調負荷を軽減し、熱と湿気の蓄積を防ぐために使用されます。 これらのサーモスタット制御の切妻取り付け換気装置は、最大 1650 rpm の速度で動作しながら、最大 1100 cfm の流量を実現します。 1/15、1/10、1/8 馬力のバリエーションが用意されています。
Dayton 切妻屋根裏換気装置は、屋根裏の空気を冷却して循環させ、空調負荷を軽減し、熱と湿気の蓄積を防ぐために使用されます。 これらのサーモスタット制御の切妻取り付け換気装置は、最大 1650 rpm の速度で動作しながら、最大 1100 cfm の流量を実現します。 1/15、1/10、1/8 馬力のバリエーションが用意されています。
屋根裏用換気扇、2285Sq。 フォート最大。 屋根裏エリア、1500 Rpm、自動、120V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
356BK | CH6JPC | ¥65,779 | 詳細を参照してください。 |
屋根裏部屋の排気換気装置
屋根裏部屋の排気ファンまたは換気装置は、屋根裏部屋を冷却し、商業スペース、倉庫、HVAC、および冷凍アプリケーションで空気を循環させることにより、きれいな空気を安定して排出し、エネルギーコストを最小限に抑えます。 Raptor Supplies Broan などのブランドの屋根用ベンチレーターを提供しています。 デイトン とVentamic。 それらは、蓄積された湿気と熱を排除するのに役立つだけでなく、エアコン全体の負担を軽減するのにも役立ちます。 これらのファンは、1650 / 1、5 / 1、6 / 1、8 / 1、および10 / 1hpのトルク速度で最大15cfmの気流を動かすことができます。 屋根に取り付けられた太陽電池式の屋根裏部屋の換気装置は、屋根裏部屋から過度の熱を放出し、新鮮な空気が通気口を通るようにすることで、過熱の問題を防ぎます。 18Vおよび120VDC電圧で利用可能なこれらのデバイスの広い範囲から選択してください。
詳細はこちら
- ロックアウトデバイス
- アーク溶接機とプラズマカッター
- グラスファイバー
- 電球関連商品
- ルーフィング
- エンジニア/掘削/鍛冶屋ハンマー
- テスト機器アクセサリ
- ベクトルモーターブレーキ
- コンベヤー三脚スタンド
- 潤滑容器付属品
- KNIPEX シングルオープンエンドレンチSAE
- ZURN 廃棄物接続
- BANJO FITTINGS アダプターシャフト
- PETERSEN PRODUCTS 130-30シリーズパイププラグ
- HOFFMAN 固定 HMI ベゼル フレーム
- DOMNICK HUNTER 圧縮空気フィルター用フィルターエレメント
- GRAINGER 使い捨てドリンクカップディスペンサー
- GRAINGER 標準ゴム包装テープ
- EATON SPHM型補助プロテクター
- SCHNEIDER ELECTRIC バルブ