FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 電動ニブラー 10 ゲージ
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
アイテム価格 | 電気ニブラー |
アンペア@ 120V | 11.8 |
ベアリング | ダストシール |
コード | 16のフィート |
最小カット半径 | 1 / 4 " |
無負荷ストローク/分 | 750 |
速度範囲 | 1から750 rpm |
ステンレス鋼の容量 | 15ゲージ |
鋼の容量 | 10ゲージ |
工具長 | 13 " |
工具重量 | 7.7ポンド |
船の重量(kg) | 5.13 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8467290090 |
プロダクト | モデル | アンペア@ 120V | 工具長 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラック 1.3CSE | 3.5 | 11.25 " | 3.9ポンド | ¥285,804 | ||
BLK 5.0 | 11.8 | 13 " | 8.4ポンド | ¥795,149 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。