入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
カバー材質 | 銅フリーアルミニウム |
高さ | 4.56 " |
ふたスタイル | ふたなし |
材料 | 無銅アルミニウム |
取り付けボックス | FSおよびFDシングルギャングおよびタンデムキャストハブデバイスボックス |
取り付け方向 | 水平または垂直 |
NEMA評価 | 3R |
ギャングの数 | 1 |
タイプ | パイロットランプフラッシュレセプタクル レッドジュエル |
幅(Width) | 2.81 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。