エアアンプ
アンプ
エアアンプ
Exair エアアンプは、空気の循環、溶接用のヒュームと煙の移動、部品の洗浄 / 冷却、集塵および熱分配用途に適しています。 これらのアルミニウム/SS エアアンプは圧縮空気で動作し、アプリケーションの要件に応じて空気流量と力の出力を変更するように調整できます。 内部に障害物がないように可動部品がないため、気流が増幅され、騒音レベルが最小限に抑えられます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易な軽量でコンパクトな設計が特徴です。 1/8、3/8、1/4、および 1/2 インチ NPT 空気入口で利用可能なこれらの空気増幅器の幅広い種類からお選びください。
Exair エアアンプは、空気の循環、溶接用のヒュームと煙の移動、部品の洗浄 / 冷却、集塵および熱分配用途に適しています。 これらのアルミニウム/SS エアアンプは圧縮空気で動作し、アプリケーションの要件に応じて空気流量と力の出力を変更するように調整できます。 内部に障害物がないように可動部品がないため、気流が増幅され、騒音レベルが最小限に抑えられます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易な軽量でコンパクトな設計が特徴です。 1/8、3/8、1/4、および 1/2 インチ NPT 空気入口で利用可能なこれらの空気増幅器の幅広い種類からお選びください。
アルミニウム空気増幅器キット
Exair エアアンプキットは、空気の循環、溶接、部品の洗浄、集塵、熱分配などの用途でのヒュームと煙の移動に最適です。 これらのキットには、エアアンプ、シムセット、圧力レギュレーター、フィルターセパレーターが含まれます。 同社のアルミニウム製エアアンプは圧縮空気で動作し、内部障害物を防ぐための可動部品がないため、気流を増幅し、騒音レベルを最小限に抑えます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易なコンパクトな設計が特徴です。 1/8、3/8、1/4、および 1/2 インチ NPT エア インレット アンプで利用可能なこれらのエア アンプ キットの幅広い製品からお選びください。
Exair エアアンプキットは、空気の循環、溶接、部品の洗浄、集塵、熱分配などの用途でのヒュームと煙の移動に最適です。 これらのキットには、エアアンプ、シムセット、圧力レギュレーター、フィルターセパレーターが含まれます。 同社のアルミニウム製エアアンプは圧縮空気で動作し、内部障害物を防ぐための可動部品がないため、気流を増幅し、騒音レベルを最小限に抑えます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易なコンパクトな設計が特徴です。 1/8、3/8、1/4、および 1/2 インチ NPT エア インレット アンプで利用可能なこれらのエア アンプ キットの幅広い製品からお選びください。
エアアンプキット
Exair エアアンプキットは、空気を循環させ、溶接、部品洗浄、集塵、熱分配用途でヒュームと煙を移動させるように設計されています。 これらのキットには、調整可能なエアアンプ、シムセット、フィルターが含まれています。 出力調整可能なエアアンプは圧縮空気で動作し、内部障害物を防ぐための可動部品がないため、気流を増幅し、騒音レベルを最小限に抑えます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易なコンパクトな設計が特徴です。 ステンレススチールとアルミニウムのエア アンプ オプションが用意されている、これらのエア アンプ キットの幅広いラインナップからお選びください。
Exair エアアンプキットは、空気を循環させ、溶接、部品洗浄、集塵、熱分配用途でヒュームと煙を移動させるように設計されています。 これらのキットには、調整可能なエアアンプ、シムセット、フィルターが含まれています。 出力調整可能なエアアンプは圧縮空気で動作し、内部障害物を防ぐための可動部品がないため、気流を増幅し、騒音レベルを最小限に抑えます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易なコンパクトな設計が特徴です。 ステンレススチールとアルミニウムのエア アンプ オプションが用意されている、これらのエア アンプ キットの幅広いラインナップからお選びください。
高効率エアアンプ
Exair エアアンプは、空気の循環、溶接、部品の洗浄、集塵、熱分配などの用途でのヒュームと煙の移動に適しています。 これらのアルミニウム製エアアンプは圧縮空気で動作し、可動部品がないため内部障害物がないため、気流を増幅し、騒音レベルを最小限に抑えます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易な軽量でコンパクトな設計が特徴です。 1/8、3/8、1/4、および 1/2 インチ NPT 空気入口で利用可能なこれらの空気増幅器の幅広い種類からお選びください。
Exair エアアンプは、空気の循環、溶接、部品の洗浄、集塵、熱分配などの用途でのヒュームと煙の移動に適しています。 これらのアルミニウム製エアアンプは圧縮空気で動作し、可動部品がないため内部障害物がないため、気流を増幅し、騒音レベルを最小限に抑えます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易な軽量でコンパクトな設計が特徴です。 1/8、3/8、1/4、および 1/2 インチ NPT 空気入口で利用可能なこれらの空気増幅器の幅広い種類からお選びください。
アンプ
詳細はこちら
- ヘッド保護
- ベンダー
- 識別製品
- エルゴノミクス
- 配線路
- ポリッシャーアクセサリー
- プランジャーポンプアクセサリー
- 鍛造アイナット
- ロータリースイッチ
- テストリード線
- SMC VALVES PVCインラインボールバルブ FNPT×MNPT
- MILWAUKEE スクエアリセスインパクトインサートビット
- BUSSMANN BSPHシリーズサージ保護デバイス
- BANJO FITTINGS カムおよび溝ガスケット、FKM
- BANJO FITTINGS 電動ボールバルブ
- VULCAN HART パイロットチューブアセンブリ
- MERSEN FERRAZ 15.5kVボルトオンマウント変圧器ヒューズ
- KERN AND SOHN HFMシリーズ産業用クレーンスケール
- JET TOOLS グラインダ
- JET TOOLS バンドソーブレードコイルストック