ハッベル配線装置-KELLEMS 耐候性プレート
形式 | モデル | 最大動作温度。 | 構造 | カバー材質 | 利き手 | タイプ | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5206WO | -40°C〜85°C | キャスト | 鋳造アルミニウム | 水平な | FS / FD | 2.9 " | 0.81 " | 4.58 " | ¥21,443 | |
B | HBL5205WO | -40°C〜85°C | キャスト | 鋳造アルミニウム | 水平な | デバイス | 2.9 " | 0.81 " | 4.58 " | ¥18,891 | |
C | HBL5221 | -40°C〜85°C | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 垂直マウント | FS / FD | 2.89 " | 1.08 " | 4.56 " | ¥16,572 | |
D | HBL5222 | 最大連続75°Cおよび最小-40°C(影響なし) | 成形 | 熱可塑性プラスチック | - | デバイス | 2.86 " | 1.1 " | 4.58 " | ¥18,865 |
耐候性プレート
Hubbell 配線デバイス - Kellems の耐候性プレートは、FS または FD の耐候性ボックス、GFCI、サージ レセプタクル、および Style Line デバイスとともに使用され、水や雨の浸入による偶発的な故障からそれらを保護します。 これらの UL リストおよび CSA 認定プレートは、熱可塑性プラスチック / 鋳造アルミニウム構造を特徴とし、高い耐衝撃性と優れた熱効率を実現します。 水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができ、-40 ~ 85 ℃の温度範囲に耐えることができます。高さ 0.81、1.08、1.1 インチの幅広い耐候性プレートからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 耐候性ウォールプレート ネオプレン/シリコン構造で、UV安定性と耐摩耗性を確保しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクープシャベル
- アングルピッチおよびスロープロケーター
- インソール
- ポータブル流出封じ込めユニット
- ロッドおよびピストンシールキット
- 自動車メンテナンスツール
- ハンマーと打撃ツール
- 締め具
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 溶接洗浄
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ビームスモークダメージストッパーカバー
- SAN JAMAR まな板マット
- BUILDPRO ライザーブロック4インチ
- DAYTON クラス2変圧器、単相モーター設計
- VULCAN HART ベアリング
- DAYTON ドラムポジショナー
- TRUTEMP キャンディー温度計
- ESSEX 近接カードリーダー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CSFS一体型ウォーム減速機
- HUB CITY AD1 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ