耐候性ボックスカバー
耐候性のXNUMXつのギャングカバー
使用中の耐候性カバー
耐候性ステンレス鋼カバー
耐候性カバー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WP1030MXD | ¥12,197 | 見積依頼 |
B | WP1010HMXD | ¥9,700 | 見積依頼 |
耐候性カバー
耐候性4インチラウンド屋外クラスターカバー
使用中の耐候性ダブルギャングエクストラヘビーデューティーカバー
形式 | モデル | 色 | 形状 | |
---|---|---|---|---|
A | WIUC21フレッド | 見積依頼 | ||
B | WIUCED20CL | 見積依頼 | ||
C | WIUCED20GL | 見積依頼 | ||
D | WIUCED20WL | 見積依頼 |
ステンレス製耐候性デバイスボックスカバー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | S60000VDR0 | ¥41,010 | 見積依頼 |
B | S60000VTS0 | ¥41,010 | 見積依頼 |
A | S60000GFCI | ¥41,010 | 見積依頼 |
耐候性ブランクカバー
耐候性キャスト電源コンセントカバー
耐候性キャストデコレータカバー
パイロットランプカバー
ステンレス製使用中カバー
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S60000FVRS | ¥64,077 | 見積依頼 | ||
A | S60000FV2S | ¥97,715 | 見積依頼 | ||
A | S60000FVRD | ¥67,279 | 見積依頼 | ||
B | S60000FVCS | ¥101,885 | |||
C | S60000FVCD | ¥106,976 |
耐候性Mutigangヘビーキャストアルミニウムカバー
耐候性ボックスカバー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | WIUCFR20PK | 見積依頼 |
B | WIUCFR10PK | 見積依頼 |
C | WPG-1 | 見積依頼 |
アルミ耐候性電気ボックス カバー
耐候性カバー、自動閉鎖蓋、1ギャング
Hubbell 配線デバイス - Kellems の耐候性カバーは、濡れた場所や湿気の多い場所に最適です。 これらは、レセプタクルへの水の浸入による偶発的な切断から保護するために、50A ツイストロック シングル レセプタクルとともに使用されます。 これらの耐候性カバーは、鋳造アルミニウム/熱可塑性構造を特徴とし、優れた熱効率と高い耐衝撃性を保証します。 垂直方向の取り付けが可能で、-40 ~ 75 ℃ の範囲の温度で動作できます。高さ 4.18 インチと 4.56 インチのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies また、提供しています 耐候性カバープレート 鋳造アルミニウム、鋳造亜鉛、PVCのバリエーション。
Hubbell 配線デバイス - Kellems の耐候性カバーは、濡れた場所や湿気の多い場所に最適です。 これらは、レセプタクルへの水の浸入による偶発的な切断から保護するために、50A ツイストロック シングル レセプタクルとともに使用されます。 これらの耐候性カバーは、鋳造アルミニウム/熱可塑性構造を特徴とし、優れた熱効率と高い耐衝撃性を保証します。 垂直方向の取り付けが可能で、-40 ~ 75 ℃ の範囲の温度で動作できます。高さ 4.18 インチと 4.56 インチのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies また、提供しています 耐候性カバープレート 鋳造アルミニウム、鋳造亜鉛、PVCのバリエーション。