入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 使用中耐候性カバー |
ボディ材質 | ポリカーボネート |
色 | クリア |
深さ | 2.75 " |
高さ | 5.77 " |
ふたスタイル | 自己終了 |
材料 | ポリカーボネート |
取り付け方向 | 水平または垂直 |
ギャングの数 | 1 |
レセプタクルタイプ | デュプレックス、GFCI、トグル、またはラウンド |
タイプ | 使用中 |
UPC | 078275106093 |
幅(Width) | 3.81 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。