入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力伝送器 |
正確さ | -/+ 2% フルスケール |
アンプ | 21ミリアンペア |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
マックス。 圧力 | 5 psig |
動作範囲 | 0 ~ 20 インチのトイレ |
出力アンペア | 4〜20mA |
必要な電力 | 16から35Vへ |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | 必要な電力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
616KD-00-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 1 インチのトイレ | ¥24,439 | |
616KD-01-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 2 インチのトイレ | ¥24,439 | |
616KD-02-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 3 インチのトイレ | ¥24,439 | |
616KD-03-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 5 インチのトイレ | ¥23,290 | |
616KD-04-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 10 インチのトイレ | ¥27,333 | |
616KD-05-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 15 インチのトイレ | ¥24,399 | |
616KD-06-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 20 インチのトイレ | ¥24,439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。