DWYER INSTRUMENTS 616KD シリーズ差圧トランスミッタ
Dwyer 616KD シリーズ差圧トランスミッタは、システム内の XNUMX 点間の圧力差を測定し、その測定値をさらなる処理または制御のために電気信号に変換するように設計されています。
形式 | モデル | 必要な電力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 616KD-01 | 16から35Vへ | 0 ~ 2 インチのトイレ | ¥22,975 | |
A | 616KD-00 | 16から35Vへ | 0 ~ 1 インチのトイレ | ¥24,191 | |
A | 616KD-03 | 16から35Vへ | 0 ~ 5 インチのトイレ | ¥24,191 | |
A | 616KD-02 | 16から35Vへ | 0 ~ 3 インチのトイレ | ¥24,191 | |
A | 616KD-04 | 16から35Vへ | 0 ~ 10 インチのトイレ | ¥24,191 | |
A | 616KD-05 | 16から35Vへ | - | ¥22,905 | |
A | 616KD-06 | 16から35Vへ | - | ¥22,903 | |
A | 616KD-07 | 16から35Vへ | - | ¥24,191 | |
A | 616KD-03-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 5 インチのトイレ | ¥22,905 | |
A | 616KD-04-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 10 インチのトイレ | ¥26,583 | |
A | 616KD-05-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 15 インチのトイレ | ¥24,650 | |
A | 616KD-06-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 20 インチのトイレ | ¥24,191 | |
A | 616KD-07-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 25 インチのトイレ | ¥24,191 | |
A | 616KD-00-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 1 インチのトイレ | ¥24,191 | |
A | 616KD-02-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 3 インチのトイレ | ¥24,191 | |
A | 616KD-01-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 2 インチのトイレ | ¥24,191 |
動作メカニズム
- 差圧トランスミッタは、流体または気体システム内の XNUMX 点間の圧力差を測定するために使用されるデバイスです。 それらは、圧力入力にさらされる感知要素、通常はダイヤフラムまたはダイヤフラムのセットで構成されます。
- 高圧入力は検出素子の一方の側に接続され、低圧入力はもう一方の側に接続されます。 圧力差により、検出素子の変位またはたわみが生じます。
- この変位は、ひずみゲージ、静電容量、圧電材料などの機構を介して機械的信号または電気信号に変換されます。 変換された信号は処理および増幅されて出力信号が生成されます。
- この出力信号は、機器または制御システムによって測定および解釈され、正確かつリアルタイムの差圧測定を提供し、流体またはガスシステムの監視、制御、および分析を可能にします。
特徴
- Dwyer 616KD シリーズ差圧トランスミッタは、空気および不燃性ガスで動作できます。
- これらの差圧トランスミッタには、スパンとゼロの両方を調整するための押しボタンがあり、アプリケーション要件に応じて測定範囲を微調整できます。
- 0 ~ 140 °F の範囲の温度で動作できます。
- これらの Dwyer Instruments 616KD 差圧トランスミッタには、電気接続を向上させるネジ式端子台が付いています。
- 取り付けが簡単なように、下向きの垂直圧力接続が装備されています。
よくある質問
616KD シリーズ送信機の精度はどのくらいですか?
+/- 2% フルスケール。
Dwyer Instruments 616KD 差圧トランスミッタは、正圧と負圧の両方を測定できますか?
はい、このブランドの 616KD シリーズ変換器は、正圧と負圧の両方を測定できます。 これらは差圧測定を行うように設計されており、圧力が正か負かに関係なく、XNUMX 点間の圧力差を測定できます。
Dwyer Instruments 616KD 差圧トランスミッタのメンテナンス方法は?
- 圧力や電気接続に注意しながら、物理的な損傷、接続の緩み、漏れがないかトランスミッターを定期的に検査してください。
- メーカーの指示に従ってゼロとスパンの設定を調整し、精度を確保するために定期的な校正を実行してください。
- 刺激の強い化学物質を避け、柔らかい布またはブラシで表面を優しく拭いて、トランスミッターを清潔に保ちます。
- 耐候性の筐体やその他の適切な手段を使用して、極端な温度や湿気などの環境要因からトランスミッターを保護してください。
- 電気接続の気密性や腐食を確認し、問題があればすぐに対処します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険位置制御ステーションスイッチ
- バック面取りツール
- 作業台キャビネット
- 溶接チップミキサー
- 密閉型電源コンセント
- タイマ
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- インターホンとスピーカー
- ラミネートおよび製本装置
- バイブレーター
- BRADY 5900シリーズ、番号ラベル
- VULCAN HART ライトパネルワイヤー
- DURHAM MANUFACTURING プラットフォームトラック、フラットバーデッキ
- MERSEN FERRAZ GGX8AGシリーズ速断型ヒューズ
- MARATHON MOTORS オイルバーナーモーター、NEMA 48M および 48N フランジマウント
- SECURALL PRODUCTS M200 シリーズ タイプ 2 爆発性弾倉キャビネット
- KERN AND SOHN UID-DMシリーズ高分解能デュアルレンジパレットはかり
- ALLEGRO SAFETY アキシャルACプラスチックブロワー、12インチ
- VESTIL SBMシリーズ エコノミースプレッダービーム
- BALDOR / DODGE QD、SFサイズのブッシュ