入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力伝送器 |
正確さ | -/+ 2% フルスケール |
接続サイズ | 1/8 "、3/16" |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
電気的接続 | ネジ端子 |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
ループ抵抗 | DC の場合は 0 ~ 1250 オーム、AC の場合は 0 ~ 1200 オーム |
取り付け方向 | 垂直 |
出力 | DC0~10、0~5、2~10、1~5V |
出力精度 | -/+2% フルスケール |
出力電圧 | DC0~10V/DC0~5V |
必要な電力 | DC16~35V、AC20~28V |
圧力範囲 | 0 ~ 5 インチのトイレ |
温度。 範囲 | 0度140度までF |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | 必要な電力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
616KD-00-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 1 インチのトイレ | ¥24,439 | |
616KD-01-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 2 インチのトイレ | ¥24,439 | |
616KD-02-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 3 インチのトイレ | ¥24,439 | |
616KD-04-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 10 インチのトイレ | ¥27,333 | |
616KD-05-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 15 インチのトイレ | ¥24,399 | |
616KD-06-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 20 インチのトイレ | ¥24,439 | |
616KD-07-V | DC16~35V、AC20~28V | 0 ~ 25 インチのトイレ | ¥24,439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。