BURNDY 接地スタッド、45 度のタング角度
形式 | モデル | 導体サイズ | 長さ | 最大導体サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GSTUD916HY | 1 / 0 AWG | 7.16 " | 1 / 0 AWG | 1.86 " | ¥5,752 | |
B | GSTUD34HY | 4 / 0 AWG | 7.38 " | 4 / 0 AWG | 2.08 " | ¥9,619 | |
C | GSTUD14HY | 6 AWG | 6.28 " | 6 AWG | 1.66 " | ¥2,375 |
接地スタッド、45度のタング角度
Burndy スチール製接地スタッドは、軽量構造アタッチメントおよび端子を接地するために設計されています。 これらは、露出表面の酸化を軽減するスチール構造を特徴とし、グリップ力と電気的完全性を向上させるためにローレット加工された表面で構成されています。 さらに、この機器は電気機器を絶縁するための雄ネジと雌ネジを備えた 45 度のタング角度を備えています。 これらのスタッドの幅広いラインナップからお選びいただけます。柔軟性を高めるため、最大導体サイズ 6 ゲージ AWG をご利用いただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換可能なトルクレンチヘッド
- プラスチックチェーンバリアポストと支柱
- 差圧計
- チャートレスデジタルレコーダーアクセサリ
- インデントマシンマーカープレート
- 機械加工用品
- エアコンプレッサーアクセサリー
- バイブレーター
- チェーンとツール
- 品揃え
- WIDIA HSSEスパイラルフルートタップ、黒色酸化物仕上げ
- APPROVED VENDOR 110VACフラットインジケーターライト
- ARLINGTON INDUSTRIES 調節可能なスロートライナー
- WOODHEAD 130147シリーズロッキングプラグ
- 3M ヘッドリフィル
- SPEEDAIRE エアシリンダー
- BRADLEY ハンドル
- CONDOR 高視認性ベスト、ANSI クラス 3
- TIMKEN プルタイプスリーブ