HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS パッチ コード、ハイインパクト
形式 | モデル | 長さ | 指揮者の数 | 外径 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HI603EE | 36 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
B | HI603AA | 36 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
C | HI603AE | 36 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
D | HI650AA | 50ft。 | 8-コンダクター | 0.23 " | 600 VAC | 見積依頼
|
A | HI605EE | 60 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
B | HI605AA | 60 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
C | HI605AE | 60 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
E | HI607AE | 84 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
D | HI607AA | 84 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
F | HI607EE | 84 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
D | HI610AA | 120 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
F | HI610EE | 120 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
E | HI610AE | 120 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
D | HI615AA | 180 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
E | HI615AE | 180 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
F | HI615EE | 180 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
E | HI620AE | 240 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
F | HI620EE | 240 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
D | HI620AA | 240 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
D | HI625AA | 300 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
F | HI625EE | 300 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
E | HI625AE | 300 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
F | HI630EE | 360 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
D | HI630AA | 360 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
E | HI630AE | 360 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
D | HI635AA | 420 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
F | HI635EE | 420 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
E | HI635AE | 420 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
F | HI640EE | 480 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
D | HI640AA | 480 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
E | HI640AE | 480 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
D | HI645AA | 540 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
F | HI645EE | 540 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
E | HI645AE | 540 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
F | HI650EE | 600 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
E | HI650AE | 600 " | 8-コンダクター | 0.23 " | AC600k | 見積依頼
|
G | HIPC6100 | 1200 " | 1 | 0.28 " | - | 見積依頼
|
パッチコード、Hi-Impact
Hubbell Wiring Device-Kellems パッチ コードは、過酷な環境でも保護するための耐久性のある耐衝撃シェルを備えています。 これらのパッチコードには O リング シールが装備されており、信頼性の高い IP67 および IP66 定格の保護を提供します。 Valox 構造を採用しており、極端な温度や衝撃に対する耐性を備えています。 これらの UL / cUL 認定パッチコードは、紫外線、化学物質、洗浄剤、油に対する耐性を備えた二重ジャケット UTP を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力スイッチアクセサリ
- オイルポンプ
- 赤外線ヒーターエレメント
- 機械式アクチュエータ
- コレットツールポストとホルダーセット
- インパクトソケットとビット
- 屋外LEDランプ
- 燃焼試験
- 天井タイルと断熱材
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- BLICKLE 中空キングピンリジッドキャスター
- APPROVED VENDOR トリガースプレーヤーパッケージ数量6
- LEONARD VALVE ノズル
- SHIMPO デジタルフォースゲージUSB
- OSG パイプタップ 1-1/4インチ 11-1/2ピッチ Nptf
- ENPAC こぼれ封じ込めドラムドリー
- SPEARS VALVES CPVCボールバルブスプリットナット修理キット
- WEG AC IEC フレームモーター
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ブルー Firmgrip 滑り止めシューズ カバー
- WHEATON 三角フラスコ