入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 使用中耐候性カバー |
ボディ材質 | ダイカストアルミニウム |
色 | グレー |
深さ | 3-1 / 8」 |
高さ | 3.25 " |
ふたスタイル | セルフクロージング、ロック可能なハスプ |
材料 | ダイカストアルミニウム |
取り付け方向 | 垂直 |
ギャングの数 | 1 |
レセプタクルタイプ | デュプレックス/デコラ |
タイプ | シングルギャング |
UPC | 078275130135 |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。