DESTACO237シリーズ水平ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | 材料 | 保持能力 | トグルロックプラス | 取付ベース | クランプアームの長さ | クランプアーム下の高さ | クランプアームスタイル | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 237-USS | ステンレス鋼 | 750ポンド。 | いいえ | フランジ | 4" | 1.67 " | Uバー | 水平 | ¥26,770 | |
B | 237-U | 鋼 | 750ポンド。 | いいえ | フランジ | 4" | 1.67 " | Uバー | 水平 | ¥8,258 |
237シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 237 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、開いた位置でハンドルのクリアランスが大きい薄型設計を特徴としています。 溶接、治具の検査、各種工具や装置の組み立てに使用されます。 Destaco 237 シリーズ クランプは、さまざまな全体の高さと長さが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 超硬穴カッター
- ソーラーコネクター
- フードホース
- エアベント
- 閉所での立ち入り用アクセサリー
- 懐中電灯
- コンベヤー
- 防火
- テンショナーとタイトナー
- 油圧ツール
- KABA ILCO デッドラッチプッシュ/プルパドル、陽極酸化ダークブロンズ
- WESTWARD フィラーメタル
- SUPER-STRUT U562シリーズビームクランプ
- WOODHEAD 130226シリーズラチェットキット
- LOVEJOY ブッシングで使用するBタイプフランジ
- KERN AND SOHN EOS-Bシリーズ台はかり
- BALDWIN FILTERS フォームラップ
- MORSE CUTTING TOOLS 延長タップ
- VESTIL SBGシリーズ スピードバンプ
- BROWNING B5V シリーズ 分割テーパーブッシュ付きグリップベルトシーブ 4 溝