入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
カバー材質 | ダイカストアルミニウム |
深さ | 1.562 " |
ガスケット材料 | ネオプレン |
高さ | 4.5 " |
ふたスタイル | ふたなし |
材料 | メタリック |
取り付けボックス | FSまたはFD耐候性ボックス |
取り付け方向 | 垂直 |
NEMA評価 | 3R |
ギャングの数 | 2 |
タイプ | デバイス |
幅(Width) | 4.56 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。