EATON E56 Pancake シリーズ誘導型近接センサー
Eaton E56 Pancake シリーズ誘導型近接センサは、近くの金属物体によって引き起こされる磁場の変化を検出するための高周波発振での使用に最適です。 これらのセンサーは、食品・飲料、自動車、マテリアルハンドリング、および包装業界で使用されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E56ADL40UA | ¥135,323 | 見積依頼
|
B | E56CDL40A2 | ¥183,511 | 見積依頼
|
C | E56ADL40UAE01 | ¥147,005 | 見積依頼
|
C | E56MBBC10A20 | ¥2,068,770 | 見積依頼
|
D | E56ADL40SA | ¥138,244 | 見積依頼
|
A | E56CDL40A2B1 | ¥220,020 | 見積依頼
|
C | E56MABC05A20 | ¥1,947,078 | 見積依頼
|
E | E56ADL50UAE01 | ¥153,333 | 見積依頼
|
C | E56ADL40SAH | ¥130,454 | 見積依頼
|
C | E56MBCD10A20 | ¥2,068,770 | 見積依頼
|
F | E56ADL50UA | ¥141,164 | 見積依頼
|
A | E56BDL70UAE01 | ¥234,623 | 見積依頼
|
C | E56ADL40SAE01 | ¥143,595 | 見積依頼
|
A | E56CDL100UAD01 | ¥460,482 | 見積依頼
|
C | E56MCBC15A20 | ¥2,190,463 | 見積依頼
|
G | E56ADL40UAD01 | ¥143,595 | 見積依頼
|
C | E56MCCD15A20 | ¥2,190,463 | 見積依頼
|
C | E56MAAC05A20 | ¥1,947,078 | 見積依頼
|
C | E56MACD05A20 | ¥1,947,078 | 見積依頼
|
H | E56BDL70UAD01 | ¥230,727 | 見積依頼
|
I | E56ADL40SAD01 | ¥147,005 | 見積依頼
|
C | E56MBAC10A20 | ¥2,068,770 | 見積依頼
|
J | E56CDL50A2EB1 | ¥220,993 | 見積依頼
|
G | E56ADL50UAD01 | ¥142,623 | 見積依頼
|
C | E56ADL40UAH | ¥121,692 | 見積依頼
|
K | E56CDL100UAE01 | ¥463,403 | 見積依頼
|
C | E56MCAC15A20 | ¥2,190,463 | 見積依頼
|
L | E56CAL70B1S1 | ¥357,288 | 見積依頼
|
C | E56ADL50UAH | ¥126,561 | 見積依頼
|
M | E56CAL100B1S1 | ¥541,286 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton E56 Pancake シリーズ誘導型近接センサは、汚染物質や粉塵環境の侵入に対して NEMA 定格のエンクロージャを備えています。
- これらの近接センサーの最大誘導感知範囲は 100 mm です。
- トラブルシューティングを容易にする電源 LED と出力 LED があり、簡単なユーザー インターフェイスを保証します。
- これらの近接センサーの XNUMX 線式 AC モデルにより、出力接点はノーマル オープン (NO) またはノーマル クローズ (NC) として機能し、安全かつ効率的な動作が可能になります。
規格と承認
- UL
- RoHS指令
よくある質問
NPN出力とPNP出力の違いは何ですか?
NPN と PNP は、電子デバイスで一般的に使用されるトランジスタの XNUMX つの構成です。 誘導型近接センサーの分野では、NPN および PNP という用語は、センサーによって生成される出力信号の性質を示すために使用されます。 NPN センサーの出力は電源のマイナス (-) 端子に接続されますが、PNP センサーの出力は電源のプラス (+) 側に接続されます。
Eaton E56 Pancake シリーズ誘導型近接センサーはカスタマイズ可能ですか?
はい。イートンは、特定のアプリケーションのニーズに対応するために、E56 パンケーキ シリーズ誘導型近接センサー向けにカスタマイズされたソリューションを提供しています。 これらのパーソナライズされたオプションには、さまざまな感知範囲、出力構成、およびハウジングの材質が含まれる場合があります。
これらの E56 パンケーキ シリーズ誘導型近接センサーの動作温度範囲はどれくらいですか?
-25〜70℃。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動ガス検知器テストシステム
- ウッドドリルビットエクステンション
- 電気ストライクアクセサリー
- 浸透剤と潤滑剤
- A / C冷凍
- 空気圧システムコンポーネント
- 非電気的特性のテスト
- ソーラーパネルとアクセサリー
- バルブ
- SQUARE D 分割コア電流トランス
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ハンドスタンプレターC
- SWEEPEX Proシリーズブラシ
- EDWARDS SIGNALING 125クラスのLED点滅ビーコン
- TENNSCO LSTDシリーズ交換用ドア
- SPEARS VALVES PVC 100PSIPIP加工フィッティング30度エルボ、ガスケットxガスケット
- MORSE DRUM ネジ
- VESTIL ALL-T シリーズ全地形対応パレットトラック