入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
構造 | キャスト |
カバー材質 | 鋳造アルミニウム |
高さ | 0.81 " |
長さ | 4.58 " |
ふたスタイル | 自己閉鎖 |
材料 | アルミ、鋳造 |
取り付け | 水平ボックスマウント |
取り付けボックス | FSまたはFD耐候性ボックス |
取り付け方向 | 水平な |
ギャングの数 | 2-ギャング |
アウトレットの数 | 1-デバイス |
最大動作温度。 | -40度Cから85度C |
利き手 | 水平な |
タイプ | デバイス |
幅(Width) | 2.9 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。