DAYTON 10D999排気ファン18インチの危険な場所
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネル排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 4C558 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 3168 |
CFM @ 0.125インチSP | 2912 |
CFM @ 0.250インチSP | 2612 |
CFM @ 0.375インチSP | 2219 |
CFM @ 0.500インチSP | 1599 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 6 / 3.2-3 |
高さ | 22 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU1 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 14-5 / 16」 |
モーターエンクロージャー | 防爆ファン冷却 |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 18 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
軸径 | 5 / 8 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 19.1 |
タイプ | ダイレクトドライブ、危険な場所 |
ベンチュリの深さ | 2-5 / 8」 |
電圧 | 115 / 208-230 |
出力 | 248 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 19.85 |
船高(cm) | 42.42 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 58.17 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。