DAYTON 4CPF5セルフセンタリングバイスW4インチオープン4インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セルフセンタリングバイス |
ベース(Base) | スイベル |
ベッド/ベース | 0.0012 "に平行 |
あごのたわみ | 手クランクの0.006ポンドの負荷で4 "あたり33" |
ジョーオープニング | 4" |
顎板 | 正方形から0.0012 "あたり4" |
ジョー幅 | 4" |
全体の高さ | 4.73 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.24 " |
喉の深さ | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 15.39 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CPF6 | 6" | 6" | 6.41 " | 15.43 " | 1-3 / 4」 | ¥145,874 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。