スタートインターナショナル 強力電動カッター TBC50シリーズ
形式 | モデル | 電圧 | 切削長さ | 送り速度 | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大切断幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TBC50HW | - | 0.60〜328インチ | 21 インチ/秒 | - | - | カッター | - | 2.76 " | ¥1,575,050 | 見積依頼
|
B | TBC50R | - | - | - | - | - | カッター | - | - | ¥1,417,413 | 見積依頼
|
C | TBC50H | 120 / 230 VAC | 0.60〜394インチ | 21 インチ/秒 | 15 " | 13 " | 非粘着性の高温材料カッター | 20 " | 3.54 " | ¥1,505,407 | |
D | TBC50 | 120 / 230 VAC | 0.04〜394インチ | 21 インチ/秒 | 19 " | 13 " | 非粘着性材料カッター | 17 " | 4.33 " | ¥1,093,824 | |
E | TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57〜984インチ | 21 インチ/秒 | 15 " | 13 " | 非粘着性の高温材料カッター | 20 " | 1.18 " | ¥2,232,386 | |
F | TBC50S | 120 / 230 VAC | 0.04〜394インチ | 21 インチ/秒 | 15 " | 13 " | 非粘着性材料カッター | 20 " | 4.33 " | ¥1,530,012 | |
G | TBC50SH | 120 / 230 VAC | 0.60〜394インチ | 21 インチ/秒 | 16 " | 16 " | 非粘着性の高温材料カッター | 20 " | 3.54 " | ¥1,579,223 | |
H | TBC50LH | 120V | 0.6〜394インチ | 26個/分 | 27 " | 37 " | 非粘着性材料カッター | 20 " | - | ¥2,243,570 | |
H | TBC50LH /エア | 120V | 0.6〜394インチ | 26個/分 | 27 " | 37 " | エア式非粘着材カッター | 20 " | - | ¥2,559,677 |
TBC50シリーズ、強力電動カッター
- カット長(9999mm)
- 送り速度(21 "/秒)
- 最大切断幅(4.33 ")
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲートバルブとグローブバルブ
- バンドソーアクセサリー
- ビームとレールのグラブとトング
- ガスミキサー
- 別れおよび溝入れ工具
- ネジ
- 動力伝達ベルト
- エルゴノミクス
- 安全警報と警告
- 騒音コントロール
- INGERSOLL-RAND 汎用エアラチェットレンチ、スクエアドライブサイズ:1/2 "
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ、熱磁気トリップ
- ZURN ミキシングバルブ3/8インチNPTインレット、真ちゅう
- HOFFMAN ラックマウントサポートガイド
- TYGON フタル酸銀を含まない抗菌チューブ
- Cementex USA ホットスティックエクステンション
- OTC TOOLS 余分な足
- PANDUIT ケーブルタイガン
- WESTWARD 電流計