START INTERNATIONAL TBC50HW 材料カッター、0.60 インチ~328 フィートのカット長さ、最大 2.76 インチ。 切断幅
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カッター |
切削長さ | 0.60〜328インチ |
送り速度 | 21 インチ/秒 |
最大切断幅 | 2.76 " |
最大。 外厚 | 0.75 " |
最大。 ロール直径 | 18 " |
プロダクト | モデル | 電圧 | 切削長さ | 送り速度 | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大切断幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC50 | 120 / 230 VAC | 0.04〜394インチ | 21 インチ/秒 | 19 " | 13 " | 非粘着性材料カッター | 17 " | 4.33 " | ¥1,126,568 | ||
TBC50H | 120 / 230 VAC | 0.60〜394インチ | 21 インチ/秒 | 15 " | 13 " | 非粘着性の高温材料カッター | 20 " | 3.54 " | ¥1,505,407 | ||
TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57〜984インチ | 21 インチ/秒 | 15 " | 13 " | 非粘着性の高温材料カッター | 20 " | 1.18 " | ¥2,232,386 | ||
TBC50LH | 120V | 0.6〜394インチ | 26個/分 | 27 " | 37 " | 非粘着性材料カッター | 20 " | - | ¥2,243,570 | ||
TBC50LH /エア | 120V | 0.6〜394インチ | 26個/分 | 27 " | 37 " | エア式非粘着材カッター | 20 " | - | ¥2,559,677 | ||
TBC50S | 120 / 230 VAC | 0.04〜394インチ | 21 インチ/秒 | 15 " | 13 " | 非粘着性材料カッター | 20 " | 4.33 " | ¥1,530,012 | ||
TBC50SH | 120 / 230 VAC | 0.60〜394インチ | 21 インチ/秒 | 16 " | 16 " | 非粘着性の高温材料カッター | 20 " | 3.54 " | ¥1,579,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。