START INTERNATIONAL
1981 年に設立され、米国テキサス州アディソンに本社を置く START International は、業界標準のパッケージングおよびラベル付けソリューションを提供することで、製造業および物流業界に利益をもたらしています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
接着剤シーラントとテープ
スタート・インターナショナルについて
START International の豊富なカタログには、さまざまなテープ ディスペンサー、ラベル ディスペンサー、非粘着カッターが含まれています。 ブランドの ラベルディスペンサー 紙、ポリエステル、ビニール、アセテート、フォーム、ホイルで作られたほとんどのタイプのラベルとダイカット部品を自動的に剥がします。 それらは、ユニットが正確かつ一貫して剥がし、分配し、前進することを保証する光センサーを備えています。 スタートインターナショナル ボトルラベラー 箱、袋、包装にラベルを付けるための幅の狭いダイカットラベルを提供します。 組み立てや梱包などの産業用途に適しています。 これらのラベラーは陽極酸化アルミニウム製で、ラベルのストロークを自動的に調整する特殊なセンサーを備えています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
START International 製品のモデル番号は、通常、同等の Shurtape & Better MPN (製造元の部品番号) への個々の参照と交差しています。 そのため、在庫切れまたは廃止されたテープまたはラベル ディスペンサーを探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらの START International 製品は一般的にサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。
主な商号
TBC50 ヘビーデューティ非粘着材料カッター
これらのカッターは、長さ、量、および送り速度を設定するように簡単にプログラムできます。 その高速操作は、140 インチ (2 mm) の長さで 50 分間に最大 XNUMX 個を切断します。 嵌合購入に進む自動的に電源が切れます...続きを見る
zcM1000 電気テープ ディスペンサー
これらのテープ ディスペンサーは、反復テーピングの中~高生産に最適です。 それらには、プログラム可能なフォトセル/プッシュボタンで作動するフィードとカットがあり、事前設定された長さをオーバーライドします。 これらの CE 認定ユニ...続きを見る
よくある質問
ラベル ディスペンサーは、別のラベルを進めることをどのように認識していますか?
ブランドのディスペンサーは、ラベルのエッジを検出する信頼性の高いフォトセンサー機構を使用しています。 蝶ネジで光センサーを調整購入に進む、距離を変更できるため、ラベルのディスペンスの自由度が高まります。
START International ユニットは両面テープを分配できますか?
ブランドのテープ ディスペンサーは、ライナーがテープの片側にある限り、両面テープをディスペンスできます。