START INTERNATIONAL ラベルディスペンサー
DC6050 シリーズ、特殊電気金型部品ディスペンサー
- 送り速度(3.3インチ/秒)
- 最大ラベルの長さ(6 ")
- 最大ラベル幅(4-1 / 2 ")
- 送り速度(3.3インチ/秒)
- 最大ラベルの長さ(6 ")
- 最大ラベル幅(4-1 / 2 ")
LD6000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
LDX8000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
Start International LDX8000 シリーズ電動ラベル ディスペンサーは、製造、梱包、配送業界での使用に最適です。 紙、ビニール、アセテート、ポリエステル、ホイルにマーキングをラベル付けできます。 これらのラベルディスペンサーには、ラベルロールの重量に耐えられる高トルクモーターが装備されています。 直線幅の容量は 0.25 ~ 8 インチの範囲であり、毎秒 2、3.9、および 7.8 インチの送り速度で利用できます。
Start International LDX8000 シリーズ電動ラベル ディスペンサーは、製造、梱包、配送業界での使用に最適です。 紙、ビニール、アセテート、ポリエステル、ホイルにマーキングをラベル付けできます。 これらのラベルディスペンサーには、ラベルロールの重量に耐えられる高トルクモーターが装備されています。 直線幅の容量は 0.25 ~ 8 インチの範囲であり、毎秒 2、3.9、および 7.8 インチの送り速度で利用できます。
LD3000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
- 送り速度:毎秒2.2 "
- 最大ラベル幅:2-1 / 4 "
- 最大ラベルの長さ:4 "(102mm)
- 送り速度:毎秒2.2 "
- 最大ラベル幅:2-1 / 4 "
- 最大ラベルの長さ:4 "(102mm)
形式 | モデル | ラベルの長さ | ライナー幅容量 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LD3000-J | ¥140,559 | 見積依頼 | |||
B | LD3000 | ¥112,967 | ||||
C | LD3000ESD | ¥182,595 | 見積依頼 | |||
D | LD3000 FDA | ¥235,140 | 見積依頼 | |||
E | LD3500 | ¥118,281 |
LD8000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
LR4500シリーズ、特殊巻取機
LDX6000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
自動ハングタブディスペンサー 長さ11インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LDANGTAB | AA3FUY | ¥161,878 |
詳細はこちら
- 容器と容器
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- ドラムとバレルポンプ
- ソーラーパネルとアクセサリー
- ルータ
- 円筒ころ軸受
- 電気ホイスト
- 食品廃棄物処理業者
- アキュムレータ修理キット
- ブロワーサポート
- GASCO ガスシリンダーレギュレーター
- PARKER NPTメスコネクタ、XNUMXつのフェルール設計
- WHITE-RODGERS 水銀炎センサー 3ピンチ 48インチ
- MERSEN FERRAZ 3kVコンデンサ
- APOLLO VALVES 肘
- EATON E2KW タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-D スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- REGAL 延長ハンドタップ プラグ クローム
- EQUIPTO 密閉型金属棚
- HOSHIZAKI ドレンパン