START INTERNATIONAL LR4500W 電気ラベルリワインダー 12-3/4 長さ 12V AC
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
アイテム価格 | 電気ラベル巻き取り機 |
色 | ブラック |
コア径 | 1インチおよび3インチ |
コアサイズ | 1.25 "、3" |
送り速度 | 遅い/速い |
高さ | 10.4 " |
ラベルの長さ | 変数 |
長さ | 12.75 " |
ライナー幅容量 | 0.25〜7インチ |
材料 | 陽極酸化アルミニウム |
ロール容量 | 9" |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 5.75 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 25.91 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ライナー幅容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LR4500 | 11 " | 0.25〜4.5インチ | 鋼 | ¥107,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。