入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスペンサー |
色 | ブラック |
コア径 | 1インチおよび3インチ |
送り速度 | 3.3 インチ/秒 |
高さ | 15 " |
ラベルの長さ | 0.50〜6インチ |
長さ | 11 " |
ライナー幅容量 | 0.25〜4.5インチ |
材料 | ステンレス鋼とアルミニウム |
ロール容量 | 16 " |
電圧 | 110/115 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8422309120 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
DC6050 | ¥143,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。