SPEEDAIREピストルグリップエアインパクトレンチ
形式 | モデル | アンビル | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA53 | 2 "拡張 | 8000回転 | 9.125 " | 6ポンド | ¥43,428 | |
B | 21AA49 | スタンダード | 8000回転 | 7.25 " | 5.8ポンド | ¥39,297 | |
C | 21AA50 | スタンダード | 9000回転 | 7.25 " | 5.8ポンド | ¥41,790 |
ピストルグリップエアインパクトレンチ
SPEEDAIREピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチは、産業用アプリケーションでファスナーを駆動および取り外すために使用されます。 スクエアドライブとツインハンマークラッチスタイルの延長長さを特徴とし、インパクトのあるアクションを提供します。 これらのピストルグリップレンチは、狭いスペースへのアクセスを可能にし、スクエアドライブのソケットを維持するための摩擦リングを備えています。 それらは、絡み合いを避けるために底部に配置された入口ポートを持っています。 8000および9000RPM定格で利用可能なこれらのエアインパクトレンチの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートブレードデバイスアクセサリ
- ドラムデヘッダーブレード
- ポータブル電源
- アース棒アクセサリー
- 温水ヒーターエレメント
- ろ過
- ハンドトラック
- 詮索好きな道具
- Hardware
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 防火プラグ
- VULCAN HART ブッシングを減らす
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 導電性の分割可能なグリッドを備えたビンカート
- LOVEJOY 佐賀コンプリートカップリング、ラフストックボア
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、5 / 8-16 Un
- ROMOLD グリッド
- VESTIL AHLTシリーズ ロータリーエア/油圧シザーリフトテーブル
- VESTIL BSシリーズ 押出成形バンパーストップ
- VESTIL PBSS シリーズ プラスチック製バルク棚および保管庫
- BOSTON GEAR Tシリーズ フランジユニット 2ボルト取付ボールベアリング