START INTERNATIONAL LD6050 自動ラベルディスペンサー 長さ 11 インチ 120v
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
アイテム価格 | 電気ラベルディスペンサー |
アンペア @ 50 Hz | 1.8A |
アンペア @ 60 Hz | 2.5A |
色 | ブラック |
コア径 | 3" |
送り速度 | 3.3 インチ/秒 |
高さ | 14.5 " |
ラベルの長さ | 0.50〜6インチ |
長さ | 10.8 " |
ライナー幅容量 | 0.25〜4.75インチ |
材料 | アルミニウム |
ロール容量 | 12 " |
電圧 | 110/115 |
電圧@ 50 Hz | 220〜240V AC |
電圧@ 60 Hz | 100 / 115V AC |
幅(Width) | 10.8 " |
船の重量(kg) | 5.13 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8422309120 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペア @ 50 Hz | コア径 | 送り速度 | ラベルの長さ | 材料 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD6025 | 0.4A | 3" | 1.6 インチ/秒 | 0.125〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥139,512 | ||
LD6025C | 0.4A | 3" | 1.6 インチ/秒 | 0.125〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥171,583 | ||
LD6050C | 1.8A | 3" | 3.3 インチ/秒 | 0.50〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥160,579 | ||
LD6100 | 2A | 1インチおよび3インチ | 6.6 インチ/秒 | 0.50〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥148,996 | ||
LD6050-FDA | - | - | 3.3 インチ/秒 | 0.5〜6インチ | - | 100 / 120V | 13.6 " | ¥235,140 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。