入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ラベルディスペンサー |
アンペア @ 50 Hz | 0.4A |
アンペア @ 60 Hz | 0.75A |
色 | ブラック |
コア径 | 3" |
送り速度 | 1.6 インチ/秒 |
高さ | 14.5 " |
ラベルの長さ | 0.125〜6インチ |
長さ | 10.8 " |
ライナー幅容量 | 0.25〜4.75インチ |
材料 | ステンレス鋼とアルミニウム |
ロール容量 | 12 " |
電圧 | 110/115 |
電圧@ 50 Hz | 220〜240V AC |
電圧@ 60 Hz | 100 / 115V AC |
幅(Width) | 10.8 " |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8422309120 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペア @ 50 Hz | コア径 | 送り速度 | ラベルの長さ | 材料 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD6050 | 1.8A | 3" | 3.3 インチ/秒 | 0.50〜6インチ | アルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥141,852 | ||
LD6025C | 0.4A | 3" | 1.6 インチ/秒 | 0.125〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥171,583 | ||
LD6050C | 1.8A | 3" | 3.3 インチ/秒 | 0.50〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥160,579 | ||
LD6100 | 2A | 1インチおよび3インチ | 6.6 インチ/秒 | 0.50〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥148,996 | ||
LD6050-FDA | - | - | 3.3 インチ/秒 | 0.5〜6インチ | - | 100 / 120V | 13.6 " | ¥235,140 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。