START INTERNATIONAL LD6050-FDA 電動ラベルディスペンサー、ライナー幅 0.25 ~ 4.75 インチ、ラベル長さ 0.50 ~ 6 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ラベルディスペンサー |
送り速度 | 3.3 インチ/秒 |
周波数 | 50 / 60Hz |
高さ | 14.5 " |
ラベルの長さ | 0.5〜6インチ |
長さ | 10.8 " |
ライナー幅容量 | 0.25〜4.75インチ |
ロール容量 | 12 " |
電圧 | 100 / 120V |
幅(Width) | 13.6 " |
プロダクト | モデル | アンペア @ 50 Hz | コア径 | 送り速度 | ラベルの長さ | 材料 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD6025 | 0.4A | 3" | 1.6 インチ/秒 | 0.125〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥139,512 | ||
LD6050 | 1.8A | 3" | 3.3 インチ/秒 | 0.50〜6インチ | アルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥141,852 | ||
LD6025C | 0.4A | 3" | 1.6 インチ/秒 | 0.125〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥171,583 | ||
LD6050C | 1.8A | 3" | 3.3 インチ/秒 | 0.50〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥160,579 | ||
LD6100 | 2A | 1インチおよび3インチ | 6.6 インチ/秒 | 0.50〜6インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | 10.8 " | ¥148,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。