入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ラベルディスペンサー |
色 | ブラック |
コア径 | 1インチおよび3インチ |
送り速度 | 2.2 インチ/秒 |
高さ | 10.7 " |
ラベルの長さ | 0.25〜4インチ |
長さ | 7" |
ライナー幅容量 | 0.25〜2.25インチ |
材料 | 陽極酸化アルミニウム |
ロール容量 | 7.5 " |
電圧 | ユニバーサルトランス付き12VDC |
幅(Width) | 6.1 " |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 22.61 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ラベルの長さ | ライナー幅容量 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LD3000 | 0.25〜3インチ | 0.25〜2.25インチ | DC 12V | ¥112,967 | ||
LD3000ESD | 0.25〜3インチ | 0.25〜2.25インチ | DC 12V | ¥182,595 | 見積依頼
| |
LD3000 FDA | 0.25〜3インチ | 0.25〜2.25インチ | DC 12V | ¥235,140 | 見積依頼
| |
LD3000-J | 0.25〜3インチ | 0.25〜2.65インチ | DC 12V | ¥140,559 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。