APPROVED VENDOR 6ALP4スクエアチューブアルミニウム1/1インチ内側スクエア2フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブ、スクエア |
合金タイプ | 6063 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
広場の内側 | 1 1 / 2 " |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | アルミニウム |
広場の外 | 1 3 / 4 " |
許容範囲外 | +/- 0.014 " |
気性 | T52 |
抗張力 | 27,000のプサイ |
タイプ | 耐食 |
典型的な硬度 | 60 |
典型的な降伏強度 | 21,000のプサイ |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
肉厚公差 | +/- 0.015 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7608200090 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。