START INTERNATIONAL LD8100 電動ラベルディスペンサー 14-7/16 長さ
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
アイテム価格 | 電気ラベルディスペンサー |
アンペア @ 50 Hz | 2A |
アンペア @ 60 Hz | 2.5A |
色 | ブラック |
コア径 | 1インチおよび3インチ |
送り速度 | 7.8 インチ/秒 |
高さ | 10.4 " |
ラベルの長さ | 0.5〜12インチ |
長さ | 14.4 " |
ライナー幅容量 | 0.25〜5インチ |
材料 | 陽極酸化アルミニウム |
ロール容量 | 12 " |
電圧 | 110 / 115V AC、2.5A 60Hz |
電圧@ 50 Hz | 220〜240V AC |
電圧@ 60 Hz | 100 / 115V AC |
幅(Width) | 11.9 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 41.91 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。