START INTERNATIONAL LD8050 自動ラベルディスペンサー 長さ 11 インチ ブラック
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
アイテム価格 | 電気ラベルディスペンサー |
アンペア @ 50 Hz | 1.8A |
アンペア @ 60 Hz | 2.5A |
色 | ブラック |
コア径 | 3" |
送り速度 | 3.9 インチ/秒 |
高さ | 10.4 " |
ラベルの長さ | 0.5〜12インチ |
長さ | 14.4 " |
ライナー幅容量 | 0.25〜5インチ |
材料 | ステンレス鋼とアルミニウム |
ロール容量 | 12 " |
電圧 | 110/115 |
電圧@ 50 Hz | 220〜240V AC |
電圧@ 60 Hz | 100 / 115V AC |
幅(Width) | 11.9 " |
船の重量(kg) | 11 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8422309120 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。