IRONCLAD Framer Fingerless Dexterity Gloves
アイアンクラッド フレーマー グローブは、枠組、大工仕事、建設作業中に着用し、手先の器用さやグリップ コントロールを維持しながら、衝撃、切り傷、擦り傷から手を保護します。 これらは潜在的な危険から手を守るための保護を提供し、個人のパフォーマンスを向上させます。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | FUG2-06-XXL | 2XL | ¥4,279 | |
A | FUG2-04-L | L | ¥4,279 | |
A | FUG2-03-M | M | ¥4,279 | |
A | FUG2-02-S | S | ¥4,279 | |
A | FUG2-05-XL | XL | ¥4,279 |
Framer フィンガーレス デクステリティ グローブ
鉄壁のフレーマーのタスク専用手袋は、破片、爪、擦り傷から手を守り、潜在的な怪我に対して強力な防御を提供します。 これらの手袋は、精度、器用さ、手の保護が必要な枠組、屋根葺き、大工仕事に最適です。
特徴
- Ironclad Framer のタスク専用グローブは、調節可能でしっかりとフィットする面ファスナーの袖口を備えており、タスク中に破片を確実に排除します。
- この手袋は手のひら部分が合成皮革で、耐久性としっかりとしたグリップ感があり、大工作業に最適です。
- ANSI/ISEA の穿刺力定格は 50 N であり、鋭利な物体に対する堅牢な穿刺耐性を示しています。
- これらの手袋は指の部分をカバーし、保護と精度のバランスを保ち、細かい作業に不可欠です。
- TPR ナックル保護を提供し、ナックルへの衝撃から保護します。
- これらの手袋はラテックスを含まないため、ラテックス過敏症の人に適しており、快適さと安全性を促進します。
- 手のひらが強化されており、高ストレス領域での保護が強化されています。
よくある質問
か Raptor Supplies 他の作業専用の整備士用手袋はありますか?
はい、お客様は Ironclad を選択できます ヘビーユーティリティ & ボックスハンドラー 重い実用材料と箱を扱うための、それぞれの作業に特化した手袋。
フレーマーのタスクに特化したグローブを選択する際には、どのような要素を考慮する必要がありますか?
- フレーマーとして実行する具体的なタスクを特定します。
- 衝撃、切り傷、擦り傷に対する適切な保護を提供する手袋を選択してください。
- 正確な動きとグリップコントロールを可能にする手袋を選択してください。
- 長持ちさせるために、レザーや合成ブレンドなどの耐久性のある素材を選択してください。
- ぴったりとフィットして滑りを防ぎ、快適さを高めます。
- 耐久性を高めるために、高応力ゾーンの強化領域を探してください。
- 過熱を防ぐために通気機能のある手袋を検討してください。
- 手袋がタッチスクリーンまたはその他のデバイスと互換性があるかどうかを確認してください。
Ironclad フレーマーのタスク固有の手袋を洗浄およびメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 使用後は毎回、手袋についた破片や汚れを振り落としてください。
- 手袋は冷水で中性洗剤を使用して手洗いしてください。
- 頑固な汚れは柔らかいブラシで優しくこすってください。
- 石鹸の残留物を取り除くために十分にすすいでください。
- 直射日光や熱源を避けて手袋を自然乾燥させてください。
- 損傷を防ぐため、洗濯機や乾燥機は避けてください。
- 手のひら部分にレザーコンディショナーを定期的に塗布してください。
- 手袋の完全性を維持するために、手袋は涼しく乾燥した場所に保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソフトサイドクーラー
- オイルバーナー
- スペクトラム・アナライザ
- ネクタイフック
- 油
- 溶接用品
- ショップ用品
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 電子/ベンチテスト
- フラッシュバルブ
- APPROVED VENDOR シングルカット超硬バー、卵形
- DAYTON 時間遅延リレー、120VAC、銀合金接点
- TAPCO サイン取り付けブラケット
- HANSEN 油圧クイックカプラー、亜鉛メッキ鋼、1/4 "
- INTERMATIC 電子タイマー
- APPROVED VENDOR バリアストリップ
- MITUTOYO スチールルール、フレキシブル
- LEESON プレミアムダックウォッシュガード DC モーター、TEFC、C フェイス、ベース付き
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P400サニタリーティー、オールハブ
- STEARNS BRAKES ハブとセットスクリューのアセンブリ