START INTERNATIONAL LDHANGTAB 自動ハングタブ ディスペンサー 長さ 11 インチ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動ハングタブディスペンサー |
アンペア @ 50 Hz | 1.8A |
アンペア @ 60 Hz | 2.5A |
色 | ブラック |
コア径 | 1" |
送り速度 | 3.3 インチ/秒 |
高さ | 14.5 " |
ラベルの長さ | 0.50〜6インチ |
長さ | 10.8 " |
ライナー幅容量 | 0.25〜4.75インチ |
材料 | ステンレス鋼とアルミニウム |
ロール容量 | 16 " |
電圧 | 110/115 |
電圧@ 50 Hz | 220〜240V AC |
電圧@ 60 Hz | 100 / 115V AC |
幅(Width) | 10.8 " |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8422309120 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。