スタートインターナショナル LDX8000 シリーズ、電動ラベルディスペンサー
形式 | モデル | アンペア @ 50 Hz | コア径 | 送り速度 | ラベルの長さ | 材料 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LDX8025 | 0.4A | - | 2 インチ/秒 | 0.125〜12インチ | - | - | ¥193,104 | 見積依頼
|
B | LDX8050 | 1.8A | 3" | 3.9 インチ/秒 | 0.50〜12インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | ¥162,197 | |
B | LDX8050C | 1.8A | 3" | 3.9 インチ/秒 | 0.50〜12インチ | ステンレス鋼とアルミニウム | 110/115 | ¥183,884 | |
C | LDX8100 | 2A | 1インチおよび3インチ | 7.8 インチ/秒 | 0.50〜12インチ | 陽極酸化アルミニウム | 110 / 115V AC、2.5A 60Hz | ¥170,223 |
LDX8000シリーズ、電気ラベルディスペンサー
Start International LDX8000 シリーズ電動ラベル ディスペンサーは、製造、梱包、配送業界での使用に最適です。 紙、ビニール、アセテート、ポリエステル、ホイルにマーキングをラベル付けできます。 これらのラベルディスペンサーには、ラベルロールの重量に耐えられる高トルクモーターが装備されています。 直線幅の容量は 0.25 ~ 8 インチの範囲であり、毎秒 2、3.9、および 7.8 インチの送り速度で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタッドとキー溝パンチ
- ドリルプレスガード
- ハンドヘルドペイントスプレー
- 空気圧リレー
- 放射照度計
- 切削工具
- ワッシャー
- ルーフベンチレーター
- ドラム
- ドアロックとデッドボルト
- EXTECH 交換用電極
- METRO 医療用モバイルカート
- CCL 交換可能なコアキャビネットと引き出しデッドラッチ
- SECURITRON 電磁ロックコンジット継手
- FAZTEK フレーミング押し出し
- ACROVYN チェアレール、パール、アクロビン、長さ 114 インチ
- COOPER B-LINE プレミア シリーズ パネル
- SPEARS VALVES トゥルーラグバタフライバルブボルトキット、タイプ316ステンレス鋼
- MAGLINER Uボート
- VESTIL DWB シリーズ経済的なオーバーヘッドドア警告バリア