スタートインターナショナル 強力電動カッター
形式 | モデル | 切削長さ | 送り速度 | 高さ | 長さ | 最大切断幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TBC553L | 0.04〜984インチ | 21 インチ/秒 | 27 " | 20 " | 12.2 " | 33 " | ¥2,704,364 | |
A | TBC552L | 0.04〜984インチ | 21 インチ/秒 | 27 " | 20 " | 8.25 " | 33 " | ¥2,623,837 | |
B | TBC52RT | 0.04 " | 90個/分 | 15 " | 31.5 " | - | 12.6 " | ¥1,653,868 | 見積依頼
|
C | TBC53R | 0.04 " | 90個/分 | 19 " | 17 " | - | 13 " | ¥2,415,777 | 見積依頼
|
ヘビーデューティ電動カッター
- カット長(9999mm)
- 送り速度(21 "/秒)
- 最大切断幅(8.25 ")
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 切断トーチ
- 磁場測定
- 電磁リフト
- 環状カッター
- バンプキャップ
- アクセスバリアと群集管理
- 冷凍試験装置
- ドアロックとデッドボルト
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 鋳鉄
- WERA TOOLS ボールエンド六角レンチセット
- CANTEX 電気ボックス
- FERVI ローラースタンド
- CH HANSON ステンレス鋼の文字と数字のスタンプセット、丸い顔
- THOMAS & BETTS ハブ
- SPEARS VALVES ポリプロピレングローブパターンニードルバルブ
- FANTECH RN シリーズ ラドン インライン ファン
- HUMBOLDT フレームスタンド
- REMCO 床ハンドルと排水ハンドル
- BOSTON GEAR 16 直径ピッチ鋼硬化ウォーム