START INTERNATIONAL TBC553L 非粘着超幅広素材カッター
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
アイテム価格 | 非粘着性材料カッター |
正確さ | +/- 1 mm |
カットスタイル | ストレートギリオットカット |
切削長さ | 0.04〜984インチ |
送り速度 | 21 インチ/秒 |
高さ | 27 " |
長さ | 20 " |
最大切断幅 | 12.2 " |
最大。 外厚 | 0.71 " |
最大。 ロール外径 | 18 " |
厚さ | 1.1 "/ 28 mm |
電圧 | 120 / 230 VAC |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 90.72 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8422409160 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。