非接着性材料カッター
非粘着性材料カッター
TBC50シリーズ、強力電動カッター
- カット長(9999mm)
- 送り速度(21 "/秒)
- 最大切断幅(4.33 ")
- カット長(9999mm)
- 送り速度(21 "/秒)
- 最大切断幅(4.33 ")
ヘビーデューティ電動カッター
- カット長(9999mm)
- 送り速度(21 "/秒)
- 最大切断幅(8.25 ")
- カット長(9999mm)
- 送り速度(21 "/秒)
- 最大切断幅(8.25 ")
非粘着カッター
非接着性材料カッター
インターナショナルを始める 非粘着性素材カッターは、チューブ、スリーブ、リボン、ノーメックス、ベルクロなどの非粘着性素材を自動的にディスペンス、測定、切断するように設計されています。 これらのユニットは、4.3つの幅の広いロールまたは最大140インチの幅の複数のロールを切断するのに理想的であり、組み込みの高速機能を使用して2分あたり最大6個(長さ13インチ)を切断できます。 それらはまた、歪みを防ぐために薄いまたは滑らかな材料で使用するために、フィーダーローラー上で材料の位置決めと調整可能な圧力範囲を提供するステッピングモーターと統合されています。 それらは、16、20、27、XNUMX、およびXNUMXインチの高さのバリエーションで利用できます。
詳細はこちら
- ハンドトラック
- ディスペンシングガン
- 化学ポンプ
- スレッドおよびガスケットシーラント
- マニュアル
- PEXツール
- ビニールエッジトリム
- 発電機寒冷地キット
- フィルターメディアロール
- 音声データ配線ブロック
- NEOPERL 蛇口アダプター
- WATTS RK-007シリーズ、ダブルチェックバルブ修理キット
- LABELMASTER GHS フレームラベル フレーム
- GENERAL PIPE CLEANERS ジェットアクセサリーホース
- EAGLE GROUP すのこ
- MOYNO 電動プログレッシブキャビティポンプ
- WESTWARD グロメットキット
- CAMPBELL オープンアイボルトスナップ
- FOLLETT 点検口
- STERLING ROPE 流し