カーボネーターポンプモーター
カーボネーターまたはジェット ポンプ モーターは、製造施設、加工工場、廃水管理において連続稼働油圧ポンプや遠心ポンプと組み合わせて使用されます。...続きを読む
カーボネーターポンプモーター、スプリットフェーズ、防滴
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベアリング | エンクロージャー | 回転 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32ENA443X | ¥66,300 | |||||||||
B | 5KH32GNB811X | ¥68,485 | |||||||||
C | 5KH32GNB812X | ¥74,897 | |||||||||
D | 5KH32GNB813X | ¥78,025 | |||||||||
E | 5KH32DN5587X | ¥57,094 | |||||||||
F | 5KH32FN5586X | ¥57,496 | |||||||||
G | 5KH33GNA444X | ¥63,909 | |||||||||
H | 5KH36MNA445X | ¥76,525 | |||||||||
I | 5KH36MNB637X | ¥81,716 | |||||||||
J | 5KH37PNA479X | ¥102,595 |
オープン防滴エンクロージャー、Carbonator Pump Motors
形式 | モデル | ベアリング | 全負荷アンペア | Hz | 取り付け | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH33FNA443X | ¥67,105 | |||||||
B | 5KH32GNB815X | ¥67,481 | |||||||
A | 5KH32GNB811AX | ¥64,750 |
カーボネーターポンプモーター
カーボネーターまたはジェット ポンプ モーターは、製造施設、加工工場、廃水管理産業における連続稼働の油圧および遠心ポンプの電力供給用途に最適です。 Raptor Supplies センチュリーと マラソン 最適な熱放散率を提供するためのオープンドリッププルーフ/完全密閉型ファン冷却エンクロージャーと、摩擦損失を低減し、ケーシングへの汚染物質の侵入を防ぐためのボールベアリングを備えたジェットポンプモーター。 から選択されたULリストの分割相カーボネーターポンプモーター 世紀 モーターへの直接ポンプ取り付けを容易にするための拡張ハブ、発熱を最小限に抑えるための自動熱保護機能、および安全な設置を保証するためのクレードルベース設計が装備されています。 1/4から3hpの範囲の馬力定格で利用可能なこれらのモーターの広範な範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
よくある質問
TEFC エンクロージャと ODP エンクロージャの違いは何ですか?
- TEFC (全閉外扇冷却) エンクロージャは、異物や液体の侵入を防ぐ密閉ハウジングを備えています。 モーターのシャフトにファンが取り付けられており、モーター内部に空気を循環させ、動作中に放散される熱を放散します。
- 逆に、ODP (オープン防滴) エンクロージャは、モーター内に空気を循環させるように設計されていますが、異物や液体の侵入を防ぐために密閉されていません。
スリーブベアリングの利点は何ですか?
滑り軸受としても知られるスリーブ ベアリングは、円筒形のスリーブを使用して回転シャフトと固定コンポーネントの間の摩擦を支持し、軽減します。
自動熱保護機能の利点は何ですか?
カーボネーターポンプモーターの自動熱保護機能は、モーターや周囲のコンポーネントに損傷を与える可能性のある過熱から保護します。 モーターの巻線の温度を監視する温度センサーが含まれています。 温度がしきい値を超えると、保護システムが作動してモーターへの電力供給が遮断され、モーターが安全な温度に下がるまでモーターが遮断されます。
詳細はこちら
- 電線管継手および付属品
- HVAC制御
- 水の安全性
- はかりとはかり付属品
- カートンステープラーとシーラー
- ホイルテープ
- フォークターミナル
- ストレートラダー
- 手動ダイヤフラムバルブ
- オイルバーナーモーター
- GREENLEE 圧着工具
- SMITH-COOPER 短い半径のエルボ、90度
- GEORG FISCHER カップリング、PVC
- AME INTERNATIONAL ホイールチョック
- COOPER B-LINE B613Aシリーズカラムサポート
- CALBOND PVC コーティング金属電線管用エルボ
- HEATHROW SCIENTIFIC 研究室用保管庫
- KILLARK 危険場所シール継手
- MCKINNEY 通電ヒンジ
- LISTA ロック