START INTERNATIONAL TBC50SH フォトセンサー付非粘着ホットカッター
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
アイテム価格 | 非粘着性の高温材料カッター |
正確さ | +/- 1 mm |
カットスタイル | ホットカッター |
切削長さ | 0.60〜394インチ |
送り速度 | 21 インチ/秒 |
高さ | 16 " |
長さ | 20 " |
最大切断幅 | 3.54 " |
最大。 外厚 | 0.25 " |
最大。 ロール外径 | 18 " |
厚さ | 0.25 "/ 6 mm |
電圧 | 120 / 230 VAC |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 19.05 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8422409160 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 電圧 | 切削長さ | 送り速度 | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大切断幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC50 | 120 / 230 VAC | 0.04〜394インチ | 21 インチ/秒 | 19 " | 13 " | 非粘着性材料カッター | 17 " | 4.33 " | ¥1,093,824 | ||
TBC50H | 120 / 230 VAC | 0.60〜394インチ | 21 インチ/秒 | 15 " | 13 " | 非粘着性の高温材料カッター | 20 " | 3.54 " | ¥1,505,407 | ||
TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57〜984インチ | 21 インチ/秒 | 15 " | 13 " | 非粘着性の高温材料カッター | 20 " | 1.18 " | ¥2,232,386 | ||
TBC50LH | 120V | 0.6〜394インチ | 26個/分 | 27 " | 37 " | 非粘着性材料カッター | 20 " | - | ¥2,243,570 | ||
TBC50LH /エア | 120V | 0.6〜394インチ | 26個/分 | 27 " | 37 " | エア式非粘着材カッター | 20 " | - | ¥2,559,677 | ||
TBC50S | 120 / 230 VAC | 0.04〜394インチ | 21 インチ/秒 | 15 " | 13 " | 非粘着性材料カッター | 20 " | 4.33 " | ¥1,530,012 | ||
TBC50HW | - | 0.60〜328インチ | 21 インチ/秒 | - | - | カッター | - | 2.76 " | ¥1,575,050 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。